NORTON ABRASIVES สายพานขัดขัด เคลือบ สีน้ำเงิน
สไตล์ | รุ่น | ขบ | ความยาว | ความกว้าง | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66623373753 | 60 | 12 " | 1 / 2 " | 5 | ฿521 | |
A | 66623373750 | 60 | 24 " | 1 / 4 " | 5 | ฿529 | |
A | 66623373754 | 80 | 12 " | 1 / 2 " | 5 | ฿463 |
สายพานขัด, เคลือบ, น้ำเงิน
สายพานขัดของ Norton Abrasives เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัดแต่งหรือขัดพื้นผิวที่หยาบมาก เช่นเดียวกับการปัดเศษด้วยมือเปล่าหรือการปรับรูปร่าง มีโครงสร้างการขัดด้วยอลูมินาเซอร์โคเนียที่ลับคมบนชั้นวางเพื่อการตัดที่รวดเร็วและหนักหน่วง และมีวัสดุขัดกันน้ำน้ำหนัก X สำหรับการใช้งานแบบแห้งหรือเปียก สายพานเหล่านี้มาพร้อมกับเกรดการขัดที่ละเอียดหรือปานกลางเพื่อการขัดผิวที่เรียบและมีแผ่นรองหลังเป็นผ้าโพลีเอสเตอร์หนาทนความร้อนเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่นในพื้นผิวเรียบหรือรูปทรง เลือกจากสายพานเหล่านี้ที่มีในขนาด 60, 80 และ 120 เม็ด
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องทำความร้อนแบบติดผนังไฟฟ้า
- กระจกนิรภัยและกระจกนิรภัยแบบนูน
- อะแดปเตอร์ BNC
- อุปกรณ์เสริม Manometer
- อุปกรณ์ทำความสะอาดท่อและขดลวด
- หมวกกันน็อกเชื่อมและอุปกรณ์ป้องกันการเชื่อม
- เสื้อผ้าทนไฟและอาร์คแฟลช
- การป่าไม้
- การทดสอบกำลังไฟฟ้า
- มหาดไทยยานยนต์
- 3M เทปกันลื่นเคลือบแร่อลูมิเนียมฟอยล์ Conformable Antislip, ม้วนต่อเนื่อง
- APPROVED VENDOR Vials Scintillation พร้อมฝาปิด 20ml
- NATIONAL GUARD วิชั่นไลต์
- COOPER B-LINE โคลงกล่องแบบปรับได้
- MARATHON MOTORS Greenheck Fan Motors, PSC, เปิดโล่ง
- RANCO การควบคุมแรงดันเดี่ยว
- ALL MATERIAL HANDLING CDFXA4 Series Clevis Master Sets, 4 ขา
- CAMPBELL พิสูจน์คอยล์โซ่
- TIMKEN ถ้วยแบริ่งลูกกลิ้งเรียว