แปรงปลายท่อ NORTON ABRASIVES
สไตล์ | รุ่น | วัสดุขัด | ประเภทของขน | แปรง Dia. | ความยาว | แม็กซ์ RPM | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ลวด Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66252838890 | - | - | - | - | - | - | - | ฿237 | |
B | 66252839043 | - | - | - | - | - | - | - | ฿321 | |
C | 66252838898 | - | - | - | - | - | - | - | ฿221 | |
D | 66252839094 | - | - | - | - | - | - | - | ฿232 | |
E | 66252838877 | - | - | - | - | - | - | - | ฿260 | |
F | 66252838896 | - | - | - | - | - | - | - | ฿357 | |
G | 66252838885 | - | - | - | - | - | - | - | ฿516 | |
H | 66252839056 | - | - | - | - | - | - | - | ฿265 | |
I | 66252838887 | - | - | - | - | - | - | - | ฿520 | |
J | 66252839108 | - | - | - | - | - | - | - | ฿450 | |
K | 66252839045 | - | - | - | - | - | - | - | ฿305 | |
L | 66252838838 | - | - | - | - | - | - | - | ฿354 | |
M | 66252839119 | - | - | - | - | - | - | - | ฿520 | |
N | 66252839055 | - | - | - | - | - | - | - | ฿303 | |
O | 66252838897 | - | - | - | - | - | - | - | ฿357 | |
P | 66252838899 | - | - | - | - | - | - | - | ฿196 | |
Q | 66252839057 | - | - | - | - | - | - | - | ฿265 | |
R | 66252839059 | - | - | - | - | - | - | - | ฿787 | |
S | 66252839096 | - | - | - | - | - | - | - | ฿243 | |
T | 66252839027 | - | - | - | - | - | - | - | ฿341 | |
U | 66252839053 | - | - | - | - | - | - | - | ฿223 | |
V | 66252838882 | - | - | - | - | - | - | - | ฿288 | |
W | 66252839046 | - | - | - | - | - | - | - | ฿255 | |
X | 66252838888 | - | - | - | - | - | - | - | ฿248 | |
Y | 66252839117 | - | - | - | - | - | - | - | ฿314 | |
Z | 66252839041 | - | - | - | - | - | - | - | ฿170 | |
A1 | 66252839058 | - | - | - | - | - | - | - | ฿331 | |
B1 | 66252839095 | - | - | - | - | - | - | - | ฿243 | |
C1 | 66252838876 | - | - | - | - | - | - | - | ฿375 | |
D1 | 66252839040 | - | - | - | - | - | - | - | ฿260 | |
E1 | 66252839086 | - | - | - | - | - | - | - | ฿82 | |
F1 | 66252839112 | เหล็กกล้าคาร์บอน | ลวดจีบ | 3 / 4 " | 7 / 8 " | 20,000 | 2.875 " | 0.02 " | ฿181 | |
G1 | 66252838892 | เหล็กกล้าคาร์บอน | ลวดจีบ | 3 / 4 " | 1" | 22,000 | 2.75 " | 0.02 " | ฿211 | |
H1 | 66252838889 | เหล็กกล้าคาร์บอน | ลวดจีบ | 1 / 2 " | 1" | 25,000 | 2.75 " | 0.006 " | ฿278 | |
I1 | 66252839113 | เหล็กกล้าคาร์บอน | ลวดจีบ | 1" | 1" | 20,000 | 3" | 0.02 " | ฿243 | |
F1 | 66252838878 | เหล็กกล้าคาร์บอน | ลวดผูกปม | 3 / 4 " | 1.125 " | 22,000 | 2.75 " | 0.02 " | ฿265 | |
J1 | 66252838891 | เหล็กกล้าคาร์บอน | ลวดจีบ | 1 / 2 " | 1" | 25,000 | 2.75 " | 0.02 " | ฿186 | |
K1 | 66252838879 | เหล็กกล้าคาร์บอน | ลวดผูกปม | 3 / 4 " | 7 / 8 " | 22,000 | 2.5 " | 0.014 " | ฿290 | |
L1 | 66252839118 | เหล็กกล้าไร้สนิม | ลวดผูกปม | 3 / 4 " | 1" | 20,000 | 2.875 " | 0.02 " | ฿483 | |
F1 | 66252839116 | เหล็กกล้าไร้สนิม | ลวดผูกปม | 3 / 4 " | 1" | 20,000 | 2.875 " | 0.02 " | ฿466 | |
M1 | 66252838902 | เหล็กกล้าไร้สนิม | ลวดจีบ | 1 / 2 " | 1" | 25,000 | 2.75 " | 0.005 " | ฿303 | |
N1 | 66252838886 | เหล็กกล้าไร้สนิม | ลวดผูกปม | 1" | 1.125 " | 20,000 | 2.75 " | 0.01 " | ฿400 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ท่อดูดและระบายน้ำ
- Penetrometers การทดสอบดิน
- ยูทิลิตี้อ่างล้างหน้า Faucets
- ไซโครมิเตอร์
- เครื่องเย็บกระดาษ
- มอเตอร์ปั๊ม
- เครื่องมือไฟฟ้า
- การกรอง
- ลูกสูบ / Progressive Cavity / Roller Spray
- แท่งเชื่อมและลวด
- CALBRITE นำแสดงโดยการบีบอัด Coupling
- SAFEWAY ไฮดรอลิก Quick Coupler เหล็ก 1
- YELLOW JACKET มาตรวัด Manifold ที่เติมของเหลว
- B & P MANUFACTURING จัดการ
- WATTS ชุดประกอบ AMES Colt Series LFC300N Double Check Detector
- TJERNLUND การควบคุมการเชื่อมต่ออุปกรณ์หลายเครื่อง
- HUMBOLDT คีมในห้องปฏิบัติการ
- MASTER LOCK S31 แม่กุญแจเทอร์โมพลาสติก คีย์เหมือนกัน มาสเตอร์คีย์d
- NIBCO เสื้อยืด DWV ABS
- BROWNING TPX50H Series ลิมิตเตอร์แรงบิด