NORTON ABRASIVES ใบเลื่อยวงเดือนเสริมแรงด้วยไฟเบอร์
สไตล์ | รุ่น | อาร์เบอร์โฮล | เส้นผ่าศูนย์กลาง | วัสดุ | แม็กซ์ RPM | ความหนา | ประเภทล้อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 66252835055 | 1.25 " | 6" | อลูมิเนียมออกไซด์ | 10190 | 0.035 " | ไฟเบอร์เสริมแรง | ฿2,038 | |
B | 66252938788 | 1.25 " | 7" | อลูมิเนียมออกไซด์ | 8730 | 0.035 " | ไฟเบอร์เสริมแรง | ฿1,944 | |
A | 66253042983 | 1.25 " | 8" | อลูมิเนียมออกไซด์ | 7640 | 0.06 " | ไฟเบอร์เสริมแรง | ฿2,332 | |
A | 66253149186 | 1.25 " | 10 " | อลูมิเนียมออกไซด์ | 6110 | 0.06 " | ไฟเบอร์เสริมแรง | ฿4,304 | |
A | 66252938786 | 1 / 2 " | 7" | อลูมิเนียมออกไซด์ | 8730 | 0.035 " | ไฟเบอร์เสริมแรง | ฿2,208 | |
A | 66253043009 | 1 / 2 " | 8" | อลูมิเนียมออกไซด์ | 7640 | 0.06 " | ไฟเบอร์เสริมแรง | ฿2,589 | |
B | 66252835064 | 3 / 8 " | 6" | อลูมิเนียมออกไซด์ระดับพรีเมี่ยม | 10185 | 0.035 " | ไฟเบอร์เสริมแรง | ฿999 | |
B | 66252938787 | 5 / 8 " | 7" | อลูมิเนียมออกไซด์ | 8730 | 0.035 " | ไฟเบอร์เสริมแรง | ฿1,860 | |
C | 66253149317 | 5 / 8 " | 10 " | อลูมิเนียมออกไซด์ | 6110 | 0.06 " | เสริม | ฿2,497 |
ใบเลื่อยวงเดือนเสริมแรงด้วยไฟเบอร์
ใบเลื่อยวงเดือนขัดของ Norton เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการกัดแบบบาง แบบตรง และแบบไม่มีเสี้ยนในงานตัดเครื่องมืออลูมิเนียม เหล็ก เหล็ก และเครื่องมือโลหะเหล็ก พวกเขามีโครงสร้างอลูมิเนียมออกไซด์เพื่อความทนทานและความคล่องตัว และล้อเสริมใยแก้วให้ความปลอดภัยสูงสุดและความต้านทานแรงดึงสูง ล้อเหล่านี้มาพร้อมกับคุณภาพการตัดแบบ 1 จึงให้พื้นผิวการตัดที่เพิ่มขึ้นและการรบกวนน้อยที่สุดกับชิ้นงาน สูตรการยึดเกาะขั้นสูงของเรซินอยด์ของล้อช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพของเกรนทั้งบนพื้นผิวที่อ่อนนุ่มและแข็ง และการเสริมแรงแบบสไลด์ที่บางเฉียบช่วยเพิ่มความเร็วตัดสูงสุดโดยไม่สูญเสียเคอร์ฟสูง เลือกจากล้อรุ่นต่างๆ เหล่านี้ที่มีความเร็วสูงสุด 10190 รอบต่อนาที
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- รถบรรทุกเอียง
- เครื่องพ่นสี
- คาร์ไบด์ Bur ชุด
- เครื่องตอกหมุดไร้สาย
- อุปกรณ์รั้วลวดหนาม
- เทป
- เลื่อยไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- อากาศบำบัด
- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อ
- Drywall และเครื่องมือฉาบปูน
- PHOENIX สตั๊ด Extender
- ACORN ENGINEERING ชุดประกอบไดอะแฟรมวาล์วล้างห้องน้ำเรือนจำ
- COOPER B-LINE B204 Series ฝาปิดช่องสัญญาณ
- WATTS ตัวเรือนสีน้ำเงิน
- ANVIL รองรับท่อแบบปรับได้
- EATON บล็อกฟิวส์ประเภท FDP
- BENCHMARK SCIENTIFIC ร็อคเกอร์ซีรีส์ Everlast
- WORLDWIDE ELECTRIC KAN Series หน้าแปลนเอาท์พุต
- GENERAC ถัง Risers
- WINSMITH ซีรี่ส์ SE Encore ขนาด E43 ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว MDJS