NORTON ABRASIVES แผ่นรองหลังสำหรับตะขอและห่วงที่มีความหนาแน่นปานกลาง
สไตล์ | รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ประเภทการติดตั้งใบหน้า | ชิ้น | แม็กซ์ ความเร็ว | ความหนา | การออกแบบรูสูญญากาศ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 63642506145 | - | - | - | แผ่นสำรองดิสก์ | - | - | - | ฿3,253 | RFQ
|
B | 63642506138 | - | - | - | แผ่นสำรองดิสก์ | - | - | - | ฿3,328 | RFQ
|
C | 63642506146 | - | - | - | แผ่นสำรองดิสก์ | - | - | - | ฿3,487 | RFQ
|
D | 63642506142 | - | - | - | แผ่นสำรองดิสก์ | - | - | - | ฿2,347 | RFQ
|
E | 63642506141 | - | - | - | แผ่นสำรองดิสก์ | - | - | - | ฿2,404 | RFQ
|
F | 63642506135 | โฟม | 5" | ตะขอและห่วง | แผ่นสำรองดิสก์ Tapered Edge | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 15,000 | 1 / 2 " | ไม่มีรู | ฿1,813 | |
G | 63642506136 | โฟม | 5" | ตะขอและห่วง | แผ่นสำรองดิสก์ Tapered Edge | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 15,000 | 1 / 2 " | 5 หลุม | ฿1,620 | |
H | 63642506160 | พลาสติก | 6" | ตะขอและห่วง | แผ่นสำรอง | ÃͺµèÍ¹Ò·Õ 12,000 | 1.5 " | หลายหลุม | ฿4,572 |
แผ่นรองหลังแผ่นดิสก์แบบตะขอและห่วงความหนาแน่นปานกลาง
Norton Abrasives backing pads ความหนาแน่นปานกลางสำหรับการขัด การขัด การเตรียมพื้นผิว และการขัดเงา มีโครงสร้างยูรีเทนโฟมเพื่อเพิ่มความทนทานและความยืดหยุ่น และมีขอบลบมุมเพื่อลดความคม แผ่นขัดสีเหลืองเหล่านี้มีขอบเรียวยาวและยืดหยุ่นได้สำหรับการขัดด้วยแผ่นกรวดหยาบถึงปานกลาง นอกจากนี้ ยังมีรูปแบบรูมาตรฐาน (เฉพาะบางรุ่น) เพื่อช่วยในการขัดด้วยสุญญากาศ และมีการออกแบบหน้าตะขอและห่วงเพื่อกันแรงกระแทก แผ่นรองจานช่วยกระจายแรงกดบนพื้นผิวอย่างสม่ำเสมอ และแผ่นรองหลังไฟเบอร์กลาสที่มีด้ามเกลียวเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและลดการต้านทานความร้อน
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ปลอกเสาและปลอกเสา
- กรวยจราจร
- เครื่องช่วยหายใจและช่องระบายอากาศ
- ที่หนีบยกจานและคาน
- ลวดเชื่อมและสายดิน
- รถเข็นอเนกประสงค์
- การเตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉิน
- สัญญาณเตือนและคำเตือนด้านความปลอดภัย
- เล็บ
- ท่อและปลั๊กทดสอบและอุปกรณ์เสริม
- OMRON สายไฟเบอร์ออปติกอุณหภูมิสูง
- PROTO ค้อนทุบหน้านิ่มไม่มีเคล็ดลับด้ามไฟเบอร์กลาส
- MASTER APPLIANCE การบัดกรีสิ่งที่แนบมา
- JACKSON SAFETY Maxview Series เฟสชีลด์
- COOPER B-LINE ขาแขวนดาดฟ้า
- SPEARS VALVES CPVC Unitized วาล์วไดอะแฟรมนิวเมติกกระตุ้น หน้าแปลน FKM โอริง
- EATON Danfoss H190 Series สายยางถักไฮดรอลิก
- HUMBOLDT ชุดตะแกรงร่อนแป้ง
- OBERON ชุดแฟลช TCG Arc, อัตรา Cal Arc 40
- GROVE GEAR ซีรีส์ NH, สไตล์ BM-D, ขนาด 821, เฟืองตัวหนอนตัวเรือนแคบของ Ironman