เครื่องตัดโรตารี่ OLFA
สไตล์ | รุ่น | ใบมีด Dia | ประเภทการจัดการ | ชิ้น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความหนาโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | RB45-10 | - | - | ตัดใบมีด | - | - | - | 10 | ฿4,087 | |
B | RB60-5 | - | - | ตัดใบมีด | - | - | - | 5 | ฿3,327 | |
C | RB28-500 | - | - | ตัดใบมีด | - | - | - | 500 | ฿71,267 | |
D | RB18-2 | - | - | ตัดใบมีด | - | - | - | 2 | ฿492 | |
C | RB28-10 | - | - | ตัดใบมีด | - | - | - | 10 | ฿2,178 | |
A | RB45-5 | - | - | ตัดใบมีด | - | - | - | 5 | ฿1,677 | |
E | อาร์ทีวาย-4 | 18mm | ตรง | เครื่องตัดแบบโรตารี่ | 5.5 " | 1 / 4 " | 3 / 4 " | 1 | ฿707 | |
F | RTY-2 / G | 45mm | ตรง | เครื่องตัดแบบโรตารี่ | 6.75 " | 1 / 2 " | 1 13 / 16 " | 1 | ฿994 | |
G | RTY-2 / DX | 45mm | กระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™ | เครื่องตัดโรตารี่ดีลักซ์ | 6.5 " | 3 / 4 " | 2.25 " | 1 | ฿1,552 | |
H | RTY-3 / DX | 60mm | กระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™ | เครื่องตัดโรตารี่ดีลักซ์ | 7.125 " | 13 / 16 " | 3" | 1 | ฿2,426 |
เครื่องตัดโรตารี่
ใบมีดโรตารี Olfa ได้รับการออกแบบมาสำหรับการตัดผ่านชั้นของผ้า และใช้ใบมีดเหล็กกล้าทังสเตน RB-45 / RB-18 เหล็กกล้าไร้สนิมเพื่อรักษาความคมของคมตัด บางรุ่นมาพร้อมกับที่จับบีบได้สำหรับการเปิดเผยและการหดใบมีด ล็อคนิรภัยแบบดูอัลแอคชั่นสำหรับล็อคใบมีดให้อยู่ในตำแหน่ง และร่องในตัวเพื่อป้องกันการลื่นของนิ้ว หัวกัดมีให้เลือกหลากหลายขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางใบมีด 18, 45 และ 60 มม Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ดอกสว่านความยาว Jobber
- อุปกรณ์เสริม Photocontrol แสงสว่าง
- ลูกลอย
- แขนป้องกัน
- ชุดปั๊มและกระบอกสูบ
- การทดสอบคุณสมบัติทางไฟฟ้า
- เครื่องปูลาด
- Lab Ovens เครื่องทำความร้อนและเครื่องทำความเย็น
- วัสดุสิ้นเปลืองในห้องปฏิบัติการ
- คูลเลอร์น้ำมัน
- DAYTON เครื่องหมุนเวียนอากาศออกแบบเงียบนิ่ง
- SPEEDAIRE ตัวกรองวัตถุประสงค์ทั่วไป
- PARKER บอลวาล์วสแตนเลส
- NOTRAX Déco Design พรมควบคุมฝุ่นแบบอิมพีเรียล
- Cementex USA ประแจปลายกล่องเมตริก
- NUPLA ค้อนหัวบอล Nuplaglas คลาสสิก
- ALL MATERIAL HANDLING ชุดจับ
- EATON เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบเคสขึ้นรูป G Series ชนิด LH
- WINSMITH ซีรี่ส์ SE Encore ขนาด E20 ตัวลดความเร็วตัวหนอน MDND/หนอนตัวลดความเร็วสองเท่า
- GROVE GEAR ซีรีส์ GRG สไตล์ BMQ-R ขนาด 832 เฟืองตัวหนอน Ironman