OSG 10051 ต๊าปเกลียวตรง
สไตล์ | รุ่น | ความยาวของเกลียว | หมายเลขรายการ | จำนวนฟัน | ประเภทด้าย | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขว้าง | ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม | ก้าน Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1005113208 | 1 21 / 32 " | 10051 | 5 | UNF | 3.375 " | 20 | H5 | 0.367 " | ฿4,952 | |
A | 1005111608 | 1" | 10051 | 4 | UNF | 2.5 " | 28 | H4 | 0.255 " | ฿2,849 | |
A | 1005112408 | 1.25 " | 10051 | 5 | UNF | 2 15 / 16 " | 24 | H4 | 0.381 " | ฿3,431 | |
A | 1005111808 | 1.125 " | 10051 | 5 | UNC | 2 23 / 32 " | 18 | H5 | 0.318 " | ฿3,037 | |
A | 1005110808 | 3 / 4 " | 10051 | 4 | UNC | 2.125 " | 32 | H3 | 0.168 " | ฿2,142 | |
A | 1005111008 | 7 / 8 " | 10051 | 4 | UNC | 2.375 " | 24 | H3 | 0.194 " | ฿2,190 | |
A | 1005111208 | 7 / 8 " | 10051 | 4 | UNF | 2.375 " | 32 | H3 | 0.194 " | ฿2,098 | |
A | 1005110508 | 11 / 16 " | 10051 | 4 | UNC | 2" | 32 | H3 | 0.141 " | ฿1,865 | |
A | 1105100108 | 16mm | 11051 | 4 | เมตริกหยาบ | 49mm | 0.50mm | D3 | 3.58mm | ฿1,865 | |
A | 1105100208 | 19mm | 11051 | 4 | เมตริกหยาบ | 53mm | 0.70mm | D4 | 4.10mm | ฿2,164 | |
A | 1105100308 | 22mm | 11051 | 4 | เมตริกหยาบ | 60mm | 0.80mm | D4 | 5.00mm | ฿2,074 | |
A | 1105100508 | 29mm | 11051 | 5 | เมตริกหยาบ | 69mm | 1.25mm | D5 | 8.10mm | ฿2,959 | |
A | 1105100808 | 32mm | 11051 | 5 | เมตริกดี | 74mm | 1.25mm | D5 | 9.70mm | ฿3,290 | |
A | 1105100908 | 32mm | 11051 | 5 | เมตริกดี | 74mm | 1.00mm | D5 | 9.68mm | ฿3,431 | |
A | 1105100608 | 34mm | 11051 | 5 | เมตริกดี | 69mm | 1.00mm | D5 | 8.08mm | ฿2,918 | |
A | 1105101108 | 42mm | 11051 | 5 | เมตริกดี | 86mm | 1.50mm | D6 | 9.30mm | ฿4,952 | |
A | 1105101208 | 42mm | 11051 | 5 | เมตริกดี | 86mm | 1.25mm | D5 | 9.30mm | ฿4,952 | |
A | 1105101008 | 42mm | 11051 | 5 | เมตริกหยาบ | 86mm | 1.75mm | D6 | 9.30mm | ฿5,202 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แท็กความปลอดภัยและการปิดกั้น
- ซีลความปลอดภัย
- ตะแกรงไฟเบอร์กลาส
- ชุดทำความสะอาดทางเดินหายใจและผ้าเช็ดทำความสะอาด
- แขนแตะอากาศ
- เลื่อยไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- กระเบื้องฝ้าเพดานและฉนวนกันความร้อน
- ทองแดง
- ที่เก็บเครื่องมือ
- การยึดแหวนและการแบ่งประเภท
- ZING กลอนล็อค
- PAC STRAPPING PRODUCTS เครื่องซีลเหล็กรัด
- BUSSMANN ตัวยึดฟิวส์สำหรับ Fuse Series GLQ
- VOLLRATH ตาข่ายหยาบหมวกจีน
- GROTE ยามผมเปีย
- ENPAC เล่น Pad
- ANVIL C-Clamps พร้อมน็อตล็อค
- GREENLEE เหลื่อมปลาแท่ง
- WHEATON เจ็ตส์
- NIBCO วาล์วประตูพร้อมฝาปิด