OSG 10061 Series ดอกต๊าปร่องตรง
สไตล์ | รุ่น | ความยาวของเกลียว | จำนวนฟัน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ประเภทด้าย | ขว้าง | ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม | ก้าน Dia | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1006100100 | 16mm | 3 | 56mm | เมตริกหยาบ | 0.50mm | D3 | 3.58mm | M3 | ฿6,096 | |
A | 1006100300 | 19mm | 4 | 63mm | เมตริกหยาบ | 0.70mm | D4 | 4.10mm | M4 | ฿6,598 | |
A | 1006100400 | 22mm | 4 | 70mm | เมตริกหยาบ | 0.80mm | D4 | 5.00mm | M5 | ฿6,770 | |
A | 1006100500 | 25mm | 4 | 80mm | เมตริกหยาบ | 1.00mm | D5 | 6.50mm | M6 | ฿7,335 | |
A | 1006101800 | 29mm | 4 | 90mm | เมตริกหยาบ | 1.25mm | D5 | 8.10mm | M8 | ฿9,457 | |
A | 1006100800 | 29mm | 4 | 90mm | เมตริกหยาบ | 1.25mm | D5 | 8.10mm | M8 | ฿9,457 | |
A | 1006101000 | 32mm | 4 | 100mm | เมตริกหยาบ | 1.50mm | D6 | 9.70mm | M10 | ฿13,110 | |
A | 1006100900 | 32mm | 4 | 100mm | เมตริกดี | 1.25mm | D5 | 9.70mm | M10 | ฿13,110 | |
A | 1006100700 | 34mm | 4 | 90mm | เมตริกดี | 1.00mm | D5 | 8.08mm | M8 | ฿9,457 | |
A | 1006101700 | 34mm | 4 | 90mm | เมตริกดี | 1.00mm | D5 | 8.08mm | M8 | ฿9,457 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ร่องล็อค
- อุปกรณ์เสริมโฟโตอิเล็กทริคเซนเซอร์
- อุปกรณ์ประแจแรงบิด
- แตะอะแดปเตอร์
- ท่อน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันหล่อลื่น
- บ่อพักน้ำทิ้งและปั๊มน้ำเสีย
- พาวเวอร์ซัพพลาย
- สว่านไฟฟ้า
- สำนักงานและรถเข็นแพทย์
- อากาศบำบัด
- DAYTON มอเตอร์พัดลมเติมอากาศ แยกเฟส 115 / 230V AC
- SCHNEIDER ELECTRIC สถานีควบคุม
- ADVANCE TABCO อ่างล้างจานพร้อม Drainboards, 3 สถานี
- APPLETON ELECTRIC สถานีควบคุมปิดผนึกจากโรงงานซีรีส์ EFDB
- ACROVYN ฝาท้ายด้านขวา ทนต่อแรงกระแทก
- WATTS ชุดซ่อมไหลย้อน
- VERMONT GAGE เกจปลั๊กเกลียวมาตรฐาน NoGo, 5/8-18 Unf Lh
- ANVIL ไม้แขวนเบาะสปริง
- SPEARS VALVES บูชลดขนาดท่อแบบดึงออกได้ต่ำ Spigot x Fipt
- MORSE DRUM ล้อ