OSG 102 มือต๊าปแบบฟลุต
สไตล์ | รุ่น | ความยาวของเกลียว | จำนวนฟัน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ประเภทด้าย | ขว้าง | ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม | ก้าน Dia | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1011901 | 1 / 2 " | 3 | 1 13 / 16 " | UNF | 56 | H2 | 0.141 " | #3 | ฿791 | |
A | 1011701 | 1 / 2 " | 3 | 1 13 / 16 " | UNC | 48 | H2 | 0.141 " | #3 | ฿709 | |
A | 1011601 | 1 / 2 " | 3 | 1 13 / 16 " | UNC | 48 | H2 | 0.141 " | #3 | ฿718 | |
A | 1012001 | 1 / 2 " | 3 | 1 13 / 16 " | UNF | 56 | H2 | 0.141 " | #3 | ฿791 | |
A | 1024401 | 3 / 4 " | 4 | 2.125 " | UNC | 32 | H3 | 0.168 " | #8 | ฿412 | |
A | 1000801 | 3 / 8 " | 2 | 1-11 / 16 " | UNF | 72 | H1 | 0.141 " | #1 | ฿1,072 | |
A | 1000401 | 3 / 8 " | 2 | 1-11 / 16 " | UNC | 64 | H1 | 0.141 " | #1 | ฿1,072 | |
A | 1000501 | 3 / 8 " | 2 | 1-11 / 16 " | UNC | 64 | H1 | 0.141 " | #1 | ฿1,072 | |
A | 1000701 | 3 / 8 " | 2 | 1-11 / 16 " | UNF | 72 | H1 | 0.141 " | #1 | ฿1,044 | |
A | 1013401 | 5 / 8 " | 3 | 1 15 / 16 " | UNF | 44 | H2 | 0.141 " | #5 | ฿625 | |
A | 1013501 | 5 / 8 " | 3 | 1 15 / 16 " | UNF | 44 | H2 | 0.141 " | #5 | ฿625 | |
A | 1000201 | 5 / 16 " | 2 | 1.625 " | UNF | 80 | H1 | 0.141 " | #0 | ฿1,154 | |
A | 1000101 | 5 / 16 " | 2 | 1.625 " | UNF | 80 | H1 | 0.141 " | #0 | ฿1,154 | |
A | 1005001 | 7 / 8 " | 4 | 2.375 " | UNC | 24 | H1 | 0.194 " | #10 | ฿488 | |
A | 1011401 | 7 / 16 " | 3 | 1.75 " | UNF | 64 | H2 | 0.141 " | #2 | ฿995 | |
A | 1011101 | 7 / 16 " | 3 | 1.75 " | UNC | 56 | H2 | 0.141 " | #2 | ฿920 | |
A | 1011301 | 7 / 16 " | 3 | 1.75 " | UNF | 64 | H2 | 0.141 " | #2 | ฿995 | |
A | 1012501 | 9 / 16 " | 3 | 1.875 " | UNF | 48 | H2 | 0.141 " | #4 | ฿625 | |
A | 1012601 | 9 / 16 " | 3 | 1.875 " | UNF | 48 | H2 | 0.141 " | #4 | ฿625 | |
A | 1012901 | 9 / 16 " | 3 | 1.875 " | UNS | 36 | H2 | 0.141 " | #4 | ฿625 | |
A | 1023801 | 11 / 16 " | 3 | 2" | UNC | 32 | H3 | 0.141 " | #6 | ฿444 | |
A | 1014101 | 11 / 16 " | 3 | 2" | UNF | 40 | H2 | 0.141 " | #6 | ฿471 | |
A | 1014001 | 11 / 16 " | 3 | 2" | UNF | 40 | H2 | 0.141 " | #6 | ฿471 | |
A | 1025901 | 15 / 16 " | 4 | 2.375 " | UNF | 28 | H3 | 0.22 " | #12 | ฿467 | |
A | 1025501 | 15 / 16 " | 4 | 2.375 " | UNC | 24 | H3 | 0.22 " | #12 | ฿507 | |
A | 1025801 | 15 / 16 " | 4 | 2.375 " | UNF | 28 | H3 | 0.22 " | #12 | ฿545 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- วงล้ออากาศ
- คีมปากจิ้งจก
- ชั้นวางสายไฟ
- เชือกผูก
- ตัวกรอง
- ระบบล็อค
- มอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับที่แน่นอน
- การทดสอบกำลังไฟฟ้า
- โคมไฟไซต์งาน
- ตะขอ
- METRO ชั้นวางสายไฟอุตสาหกรรม
- PROTO ประแจวัดแรงบิดแบบหมุน ขนาดไดรฟ์ 1/4 นิ้ว
- STANLEY ภาชนะกำจัด
- LIFT PRODUCTS ท็อปโต๊ะสำหรับ MAX-M33
- KLEIN TOOLS ปลั๊กโทรศัพท์แบบแยกส่วน
- HOFFMAN พัดลมกรองอากาศแบบติดตั้งด้านข้างรุ่น TFP4
- BALDOR MOTOR มอเตอร์แบบไม่มีเท้าเหยียบ เฟสเดียว TEFC
- AMERICAN TORCH TIP ที่นั่ง
- HAKKO เคล็ดลับการบัดกรี
- JOHNSON CONTROLS M9108-AG-2 ซีรี่ส์ เปิด/ปิด และแอคทูเอเตอร์แบบลอยกลับแบบไม่มีสปริงแบบลอยตัว