OSG 11116 Series หัวต๊าปเกลียวประสิทธิภาพสูง
สไตล์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขว้าง | ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม | ก้าน Dia | ขนาด | ความยาวของเกลียว | ประเภทด้าย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1111600103 | 56mm | 0.50mm | D3 | 3.58mm | M3 | 16mm | เมตริกหยาบ | ฿1,358 | |
A | 1111600303 | 63mm | 0.70mm | D4 | 4.10mm | M4 | 19mm | เมตริกหยาบ | ฿1,209 | |
A | 1111600403 | 70mm | 0.80mm | D4 | 5.00mm | M5 | 22mm | เมตริกหยาบ | ฿1,209 | |
A | 1111600503 | 80mm | 1.00mm | D5 | 6.50mm | M6 | 25mm | เมตริกหยาบ | ฿1,164 | |
A | 1111600803 | 90mm | 1.25mm | D5 | 8.10mm | M8 | 29mm | เมตริกหยาบ | ฿1,358 | |
A | 1111600903 | 100mm | 1.25mm | D5 | 9.70mm | M10 | 32mm | เมตริกดี | ฿1,888 | |
A | 1111601103 | 100mm | 1.25mm | D5 | 9.30mm | M12 | 42mm | เมตริกดี | ฿2,265 | |
A | 1111601003 | 100mm | 1.50mm | D6 | 9.70mm | M10 | 32mm | เมตริกหยาบ | ฿1,888 | |
A | 1111601203 | 100mm | 1.50mm | D5 | 9.30mm | M12 | 42mm | เมตริกดี | ฿2,181 | |
A | 1111601303 | 110mm | 1.75mm | D6 | 9.30mm | M12 | 42mm | เมตริกหยาบ | ฿2,265 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เลื่อยมือ
- ระบบน้ำหล่อเย็น
- ท่อยูรีเทน
- หัวดายเกลียวท่อ
- สวิงสลักเกลียว
- แผ่นขัดและสายพาน
- เครื่องมือการจีบ
- การป้องกันอัคคีภัย
- การเตรียมพร้อมในกรณีฉุกเฉิน
- ด้านล่างอุปกรณ์ยกตะขอ
- LITTLE GIANT รถบรรทุกมือถือ A-Frame
- APPROVED VENDOR มาตรฐานชั้นวางของสำหรับงานหนัก
- DEWALT 3/8 นัทเซตเตอร์
- WIRTHCO สายรัดเทรลเลอร์
- WOODHEAD ขั้วต่อตัวเมีย 130017 ซีรี่ส์
- WATTS 957ZRPDA Series ชุดอุปกรณ์ตรวจจับแรงดันแบบลดขนาด
- MARTIN SPROCKET Quarry Duty MXT35 มู่เล่ย์ปีกบุช
- EAZYPOWER Chuck Key แสดง
- KESON เทปติดธง
- NIBCO อะแดปเตอร์ตัวเมีย DWV, ABS