OSG 14050 Series, การขึ้นรูปเกลียวแตะ
สไตล์ | รุ่น | ประเภทด้าย | จำนวนฟัน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขว้าง | ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม | ก้าน Dia | ขนาด | ความยาวของเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1405000408 | UNC | 2 | 1-11 / 16 " | 64 | H2 | 0.141 " | #1 | 3 / 8 " | ฿2,595 | |
A | 1405002608 | UNC | 3 | 1 15 / 16 " | 40 | H3 | 0.141 " | #5 | 5 / 8 " | ฿2,207 | |
A | 1405008808 | UNC | 3 | 2 23 / 32 " | 18 | H9 | 0.318 " | 5 / 16 " | 1.125 " | ฿3,274 | |
A | 1405006508 | UNC | 4 | 2.375 " | 24 | H7 | 0.22 " | #12 | 15 / 16 " | ฿2,419 | |
A | 1405006608 | UNC | 4 | 2.375 " | 24 | H5 | 0.22 " | #12 | 15 / 16 " | ฿2,419 | |
A | 1405001008 | UNC | 2 | 1.75 " | 56 | H4 | 0.141 " | #2 | 7 / 16 " | ฿2,215 | |
A | 1405000708 | UNC | 2 | 1-11 / 16 " | 64 | H3 | 0.141 " | #1 | 3 / 8 " | ฿2,595 | |
A | 1405000508 | UNC | 2 | 1-11 / 16 " | 64 | H3 | 0.141 " | #1 | 3 / 8 " | ฿2,887 | |
A | 1405008708 | UNC | 3 | 2 23 / 32 " | 18 | H8 | 0.318 " | 5 / 16 " | 1.125 " | ฿2,943 | |
A | 1405002908 | UNC | 3 | 1 15 / 16 " | 40 | H3 | 0.141 " | #5 | 5 / 8 " | ฿2,207 | |
A | 1405002708 | UNC | 3 | 1 15 / 16 " | 40 | H4 | 0.141 " | #5 | 5 / 8 " | ฿2,455 | |
A | 1405001908 | UNC | 2 | 1 13 / 16 " | 48 | H4 | 0.141 " | #3 | 1 / 2 " | ฿2,326 | |
A | 1405000608 | UNC | 2 | 1-11 / 16 " | 64 | H2 | 0.141 " | #1 | 3 / 8 " | ฿2,595 | |
A | 1405001708 | UNC | 2 | 1 13 / 16 " | 48 | H2 | 0.141 " | #3 | 1 / 2 " | ฿2,326 | |
A | 1405001608 | UNC | 2 | 1 13 / 16 " | 48 | H4 | 0.141 " | #3 | 1 / 2 " | ฿2,326 | |
A | 1405001408 | UNC | 2 | 1 13 / 16 " | 48 | H2 | 0.141 " | #3 | 1 / 2 " | ฿2,326 | |
A | 1405001308 | UNC | 2 | 1.75 " | 56 | H4 | 0.141 " | #2 | 7 / 16 " | ฿2,326 | |
A | 1405009308 | UNC | 3 | 2 23 / 32 " | 18 | H9 | 0.318 " | 5 / 16 " | 1.125 " | ฿2,943 | |
A | 1405006708 | UNC | 4 | 2.375 " | 24 | H7 | 0.22 " | #12 | 15 / 16 " | ฿2,419 | |
A | 1405006408 | UNC | 4 | 2.375 " | 24 | H5 | 0.22 " | #12 | 15 / 16 " | ฿2,419 | |
A | 1405003008 | UNC | 3 | 1 15 / 16 " | 40 | H4 | 0.141 " | #5 | 5 / 8 " | ฿2,207 | |
A | 1405010308 | UNF | 3 | 2 23 / 32 " | 24 | H8 | 0.318 " | 5 / 16 " | 1.125 " | ฿2,943 | |
A | 1405010108 | UNF | 3 | 2 23 / 32 " | 24 | H6 | 0.318 " | 5 / 16 " | 1.125 " | ฿2,943 | |
A | 1405009608 | UNF | 3 | 2 23 / 32 " | 24 | H6 | 0.318 " | 5 / 16 " | 1.125 " | ฿2,943 | |
A | 1405009808 | UNF | 3 | 2 23 / 32 " | 24 | H8 | 0.318 " | 5 / 16 " | 1.125 " | ฿3,274 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ดอกสว่านยาวพิเศษ
- วาล์วสปริงเกลอร์
- ชุดจุดติดตั้ง
- แถบไวนิล
- ไฟล์
- ปั๊มถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน
- เครื่องฉีดน้ำแรงดันและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องมือก่อสร้างคอนกรีตและกระเบื้อง
- assortments
- NORTON ABRASIVES แผ่นขัดเกรดดีมาก
- DAYTON โบลเวอร์ท่อ 18 นิ้ว
- DAYTON แดมเปอร์ปรับสมดุลแบบแมนนวล ใบมีดเดี่ยว โครงเหล็ก
- APPROVED VENDOR Y กรอง Fnpt Bronze
- TENNSCO ชั้นวางวารสาร
- SHUR-LINE แปรงน้ำมันผสม
- BENCHMARK SCIENTIFIC Magic Clamp Series แท่นอเนกประสงค์
- VERMONT GAGE Go เกจวัดเกลียวมาตรฐาน, 1 5/16-16 Un
- SPEARS VALVES PVC Class 160 IPS Fabricated Fitting 60 องศา ข้อศอก ปะเก็น x หัวจุก
- GRAINGER แถบโลหะแผ่น