OSG 336Ni แท็ปพรีเมียม
สไตล์ | รุ่น | ประเภทด้าย | จำนวนฟัน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขว้าง | ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม | ก้าน Dia | ขนาด | ความยาวของเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3360004074 | เมตริกหยาบ | 3 | 52mm | 0.70mm | D4 | 5.00mm | M4 | 20mm | ฿3,469 | |
A | 3360020258 | เมตริกหยาบ | 3 | 95mm | 2.50mm | D8 | 15.00mm | M20 | 45mm | ฿16,460 | |
A | 3360012756 | เมตริกหยาบ | 3 | 70mm | 1.75mm | D6 | 8.50mm | M12 | 30mm | ฿6,700 | |
A | 3360010156 | เมตริกหยาบ | 3 | 70mm | 1.50mm | D6 | 7.00mm | M10 | 30mm | ฿5,502 | |
A | 3360003053 | เมตริกหยาบ | 3 | 46mm | 0.50mm | D3 | 4.00mm | M3 | 18mm | ฿4,178 | |
A | 3360018257 | เมตริกหยาบ | 3 | 95mm | 2.50mm | D7 | 14.00mm | M18 | 45mm | ฿14,617 | |
A | 3360016207 | เมตริกหยาบ | 3 | 75mm | 2.00mm | D7 | 12.50mm | M16 | 30mm | ฿11,704 | |
A | 3360005084 | เมตริกหยาบ | 3 | 60mm | 0.80mm | D4 | 5.50mm | M5 | 22mm | ฿3,555 | |
A | 3360014207 | เมตริกหยาบ | 3 | 80mm | 2.00mm | D7 | 10.50mm | M14 | 38mm | ฿9,514 | |
A | 3360008255 | เมตริกหยาบ | 3 | 62mm | 1.25mm | D5 | 6.20mm | M8 | 20mm | ฿4,218 | |
A | 3360024308 | เมตริกหยาบ | 4 | 95mm | 3.00mm | D8 | 19.00mm | M24 | 45mm | ฿27,095 | |
A | 3360022258 | เมตริกหยาบ | 3 | 95mm | 2.50mm | D8 | 17.00mm | M22 | 45mm | ฿24,333 | |
A | 3360250453 | เมตริกหยาบ | 3 | 46mm | 0.45mm | D3 | 3.58mm | M2.5 | 13mm | ฿5,705 | |
A | 3360006105 | เมตริกหยาบ | 3 | 62mm | 1.00mm | D5 | 6.00mm | M6 | 20mm | ฿3,811 | |
A | 3360016156 | เมตริกดี | 3 | 75mm | 1.50mm | D6 | 12.50mm | M16 | 30mm | ฿11,704 | |
A | 3360024156 | เมตริกดี | 4 | 95mm | 1.50mm | D6 | 19.00mm | M24 | 45mm | ฿27,095 | |
A | 3360012156 | เมตริกดี | 3 | 70mm | 1.50mm | D6 | 8.50mm | M12 | 30mm | ฿6,700 | |
A | 3360018156 | เมตริกดี | 3 | 95mm | 1.50mm | D6 | 14.00mm | M18 | 45mm | ฿14,617 | |
A | 3360020156 | เมตริกดี | 3 | 95mm | 1.50mm | D6 | 15.00mm | M20 | 45mm | ฿16,460 | |
A | 3360014156 | เมตริกดี | 3 | 80mm | 1.50mm | D6 | 10.50mm | M14 | 38mm | ฿9,514 | |
A | 3360006755 | เมตริกดี | 3 | 62mm | 0.75mm | D5 | 6.00mm | M6 | 20mm | ฿3,811 | |
A | 3360010255 | เมตริกดี | 3 | 70mm | 1.25mm | D5 | 7.00mm | M10 | 30mm | ฿5,502 | |
A | 3360022156 | เมตริกดี | 3 | 95mm | 1.50mm | D6 | 17.00mm | M22 | 45mm | ฿24,333 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ช่องระบายอากาศสำหรับการกู้คืนพลังงาน
- การคัดกรองคุณภาพอากาศภายในอาคาร
- ปุ่มกดเรืองแสงพร้อมคอนแทคบล็อค
- อุปกรณ์ควบคุมนิวเมติก
- อุปกรณ์โซ่และโซ่
- เครื่องมือไร้สาย
- การควบคุมแรงดันไฟฟ้า
- อุปกรณ์กลาง
- สีภายนอกและคราบสกปรก
- GARLAND MFG ค้อนทุบตาย
- RAE ลายฉลุทางเท้า, Mph
- CJT KOOLCARB ดอกสว่าน Jobber ปลายคาร์ไบด์ TiN Finish
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS ดิสก์วาล์วอัตโนมัติ
- DIXON Deadman Spring Return บอลวาล์ว
- SPEARS VALVES PVC Unitized Actuated นิวเมติกไดอะแฟรมวาล์ว, ซ็อกเก็ต, EPDM O-Ring
- SPEARS VALVES การ์ดเกจ CPVC, ไดอะแฟรม PTFE
- GRAINGER สลักเกลียวและถั่วร่วม
- MCR SAFETY Ninja Therma Force ถุงมือกันบาดหุ้มฉนวนกันบาด
- BROWNING VF2S 200 Series Standard Duty ตลับลูกปืนเม็ดกลมติดตั้งหน้าแปลนสองกลอน