OSG 338Ni แท็ปพรีเมียม
สไตล์ | รุ่น | ประเภทด้าย | จำนวนฟัน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขว้าง | ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม | ก้าน Dia | ขนาด | ความยาวของเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3380003053 | เมตริกหยาบ | 3 | 46mm | 0.50mm | D3 | 4.00mm | M3 | 18mm | ฿3,495 | |
A | 3380250453 | เมตริกหยาบ | 2 | 46mm | 0.45mm | D3 | 3.58mm | M2.5 | 13mm | ฿4,786 | |
A | 3380018257 | เมตริกหยาบ | 3 | 95mm | 2.50mm | D7 | 14.00mm | M18 | 45mm | ฿14,033 | |
A | 3380016207 | เมตริกหยาบ | 3 | 75mm | 2.00mm | D7 | 12.50mm | M16 | 30mm | ฿11,283 | |
A | 3380014207 | เมตริกหยาบ | 3 | 80mm | 2.00mm | D7 | 10.50mm | M14 | 38mm | ฿9,197 | |
A | 3380012756 | เมตริกหยาบ | 3 | 70mm | 1.75mm | D6 | 8.50mm | M12 | 30mm | ฿6,551 | |
A | 3380010156 | เมตริกหยาบ | 3 | 70mm | 1.50mm | D6 | 7.00mm | M10 | 30mm | ฿5,439 | |
A | 3380006105 | เมตริกหยาบ | 3 | 62mm | 1.00mm | D5 | 6.00mm | M6 | 20mm | ฿3,728 | |
A | 3380004074 | เมตริกหยาบ | 3 | 52mm | 0.70mm | D4 | 5.50mm | M4 | 20mm | ฿2,839 | |
A | 3380005084 | เมตริกหยาบ | 3 | 60mm | 0.80mm | D4 | 5.50mm | M5 | 22mm | ฿2,994 | |
A | 3380020258 | เมตริกหยาบ | 3 | 95mm | 2.50mm | D8 | 15.00mm | M20 | 45mm | ฿16,657 | |
A | 3380024308 | เมตริกหยาบ | 4 | 95mm | 3.00mm | D8 | 19.00mm | M24 | 45mm | ฿27,279 | |
A | 3380022258 | เมตริกหยาบ | 3 | 95mm | 2.50mm | D8 | 17.00mm | M22 | 45mm | ฿24,533 | |
A | 3380008255 | เมตริกหยาบ | 3 | 62mm | 1.25mm | D5 | 6.20mm | M8 | 20mm | ฿4,122 | |
A | 3380024156 | เมตริกดี | 4 | 95mm | 1.50mm | D6 | 19.00mm | M24 | 45mm | ฿27,279 | |
A | 3380020156 | เมตริกดี | 3 | 95mm | 1.50mm | D6 | 15.00mm | M20 | 45mm | ฿16,682 | |
A | 3380008105 | เมตริกดี | 3 | 62mm | 1.00mm | D5 | 6.20mm | M8 | 20mm | ฿4,122 | |
A | 3380018156 | เมตริกดี | 3 | 95mm | 1.50mm | D6 | 14.00mm | M18 | 45mm | ฿14,033 | |
A | 3380010255 | เมตริกดี | 3 | 70mm | 1.25mm | D5 | 7.00mm | M10 | 30mm | ฿5,438 | |
A | 3380014156 | เมตริกดี | 3 | 80mm | 1.50mm | D6 | 10.50mm | M14 | 38mm | ฿9,197 | |
A | 3380012156 | เมตริกดี | 3 | 70mm | 1.50mm | D6 | 8.50mm | M12 | 30mm | ฿6,551 | |
A | 3380016156 | เมตริกดี | 3 | 75mm | 1.50mm | D6 | 12.50mm | M16 | 30mm | ฿11,283 | |
A | 3380006755 | เมตริกดี | 3 | 62mm | 0.75mm | D5 | 6.00mm | M6 | 20mm | ฿3,728 | |
A | 3380022156 | เมตริกดี | 3 | 95mm | 1.50mm | D6 | 17.00mm | M22 | 45mm | ฿24,533 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เชือก
- ตัวยึดและวงเล็บสำหรับยานพาหนะ
- ชุดเทปเอนกประสงค์
- การควบคุมระดับน้ำ
- ตะแกรงสแตนเลส
- สายรัดและเน็คไทดาวน์
- ปั๊มไดอะแฟรม
- อุปกรณ์ป้องกันดวงตาและอุปกรณ์เสริม
- ลากจูงยานยนต์
- เครื่องมือที่จัดทำดัชนีได้
- BRADY Arrow Tape, ขาว / น้ำตาล
- MARATHON MOTORS มอเตอร์ตำแหน่งอันตราย
- LOOS บอลเทอร์มินัลม้วนตาย
- EAZYPOWER มีดโกนยืดหยุ่นแบบสั่น
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 8-36 Unf Lh
- BALDOR MOTOR มอเตอร์ AC Servo SSBSM Series
- SPEEDAIRE ท่อลมอเนกประสงค์
- FANTECH ฮู้ดโลหะซีรีส์ FML
- NIBCO บันไดมุมเลี้ยวควอเตอร์ ทองเหลือง
- BOSTON GEAR เฟืองตัวหนอนสีบรอนซ์ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 48 เส้น