OSG 900 ซีรี่ส์คาร์ไบด์ Bur
สไตล์ | รุ่น | เครื่องตัด Dia | ความยาวของการตัด | แม็กซ์ RPM | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดก้าน | หมายเลขการค้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 900-9008-30 | 1.5 " | 6" | 90,000 | 50mm | 6" | SA-ฮิต | ฿585 | |
B | 900-9002 | 1 / 8 " | 9 / 16 " | 80,000 | 1.5 " | 1 / 8 " | SA-ฮิต | ฿587 | |
C | 900-9003 | 1 / 8 " | 9 / 16 " | 80,000 | 1.5 " | 1 / 8 " | SB-43 | ฿551 | |
A | 900-9008 | 1 / 16 " | 1 / 4 " | 90,000 | 1.5 " | 1 / 8 " | SA-ฮิต | ฿587 | |
D | 900-9001-30 | 2.5 " | 11mm | 85,000 | 38mm | 3" | SA-ฮิต | ฿585 | |
B | 900-9002-30 | 3.00mm | 14mm | 80,000 | 50mm | 6" | SA-ฮิต | ฿585 | |
C | 900-9003-30 | 3.00mm | 14mm | 80,000 | 50mm | 6" | SB-43 | ฿585 | |
D | 900-9001 | 3 / 32 " | 7 / 16 " | 85,000 | 1.5 " | 1 / 8 " | SA-ฮิต | ฿587 |
900 ซีรี่ส์คาร์ไบด์ Bur
ดอกสว่านคาร์ไบด์ซีรีส์ OSG 900 เป็นเครื่องมือตัดที่ออกแบบมาเพื่อจัดรูปร่าง ลบคม และขจัดวัสดุออกจากโลหะ รวมถึงเหล็ก อะลูมิเนียม และสแตนเลส หัวคาร์ไบด์เหล่านี้มีความแข็งเป็นพิเศษและทนทานต่อการสึกหรอ ทำให้สามารถจัดการกับวัสดุที่แข็งและมีฤทธิ์กัดกร่อนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีหัวรูปทรงกระบอกซึ่งให้ความคล่องตัวสำหรับงานตัดต่างๆ รวมถึงการคอนทัวร์ การสร้างรูปร่าง และการลบคม หัวคาร์ไบด์เหล่านี้สามารถทำงานได้ที่ความเร็วสูงสุด 90000 รอบต่อนาที ดอกสว่านคาร์ไบด์เหล่านี้มีขนาดด้าม 1/8, 3 และ 6 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เคล็ดลับการติดต่อเชื่อม
- บ่งชี้เครื่องส่งสัญญาณ
- ล้อเจียรทรงกระบอกและจาน
- เครื่องทำความร้อนแบบครีบ
- บันไดตรง
- มอเตอร์ HVAC
- เครื่องปูลาด
- เครื่องทำความร้อนไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- ส่วนแทรกที่จัดทำดัชนีได้
- แม็กเหล็ก
- CLE-LINE ดอกสว่านเจาะงานเหล็กความเร็วสูงจุดธรรมดา
- TUFTILE แผ่นคำเตือน Ada ยาว 60 นิ้ว x กว้าง 24 นิ้ว
- APPROVED VENDOR แคลมป์ท่อขนาด 3/4 นิ้ว
- WESTWARD อ่อนนุช Setters
- DIXON ไม้กางเขนหนีบ
- HOFFMAN ฝาครอบด้านหลัง
- SPEARS VALVES อะแดปเตอร์หัวจุก FlameGuard SofTorque CPVC
- LINCOLN ELECTRIC ฟลักซ์ประสาน
- LITTLE GIANT บันไดต่อขยายไฟเบอร์กลาสไฮเปอร์ไลท์ พร้อมกราวด์คิว วีรัง และขาตั้งแบบ Sure Set
- BOSTON GEAR 8 ขวาง Diametral Pitch ซ้ายมือ Bronze Helical Gears