OSG End Mill แบบเหลี่ยม
สไตล์ | รุ่น | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ประเภทมิติข้อมูล | เสร็จสิ้น | ก้าน Dia | มุม Helix | ความยาวของการตัด | หมายเลขรายการ | Neck Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 20411700 | 2.5 " | เศษส่วนนิ้ว | สดใส | 1 / 4 " | องศา 45 | 3 / 8 " | 2041 | - | ฿1,517 | |
B | 36041211 | 2.5 " | เศษส่วนนิ้ว | WXL (R) | 3 / 8 " | องศา 30 | 1" | 3604 | - | ฿3,912 | |
A | 20414900 | 3" | เศษส่วนนิ้ว | สดใส | 1 / 2 " | องศา 45 | 5 / 8 " | 2041 | - | ฿3,557 | |
C | 20480100 | 4" | เศษส่วนนิ้ว | สดใส | 1 / 4 " | องศา 45 | 1 / 4 " | 2048 | 0.246 " | ฿3,495 | |
C | 20480500 | 4" | เศษส่วนนิ้ว | สดใส | 1 / 2 " | องศา 45 | 1 / 2 " | 2048 | 0.496 " | ฿5,008 | |
D | HP456-3939 | 80mm | เมตริก | ทีอัลเอ็น | 9.90mm | องศา 30 | 15mm | HP456 | - | ฿4,062 | |
E | HP453-4724 | 102mm | เมตริก | ทีอัลเอ็น | 12.00mm | องศา 30 | 18mm | HP453 | - | ฿5,490 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- บูชแบบไม่ใช้กุญแจ
- ตัวยึดฟิวส์
- กล้องจุลทรรศน์ในห้องปฏิบัติการ
- ตลับลูกปืน Flangette
- วาล์วป้อนหม้อไอน้ำ
- เจาะสิ่วและดอกสว่านมือ
- ช่องระบายอากาศบนหลังคา
- ปั๊มล้างเครื่องมือเครื่องจักรและชิ้นส่วน
- ฉลากการจัดส่งและอุปกรณ์เสริม
- บุรีเบิ้ลแก๊ส
- SPEEDAIRE กระบอกสูบลม 6 นิ้ว Bore
- WINTERS INSTRUMENTS Home Water Pressure Testing Pressure Gauge, FGHT, 3/4 "Female Garden Hose Threa
- APPROVED VENDOR ปริมาตรแก้วปิเปต
- COOPER B-LINE ชั้นวางรีเลย์ติดผนังประตูสวิง
- SPEARS VALVES ชุดยกเครื่องวาล์วมาตรฐาน Polyproplene, Buna-N
- LOVEJOY D Type 303 SS Universal Joints, ไม่มีรูกุญแจ, รูนิ้ว
- DAYTON สวิตช์ความดันอากาศ
- ARC ABRASIVES ดิสก์เปลี่ยนด่วน
- LINN GEAR เฟืองม้วนขนาดเล็กแบบขยายระยะพิทช์ B, โซ่ 2060
- ALL MATERIAL HANDLING ตะขอจับตาพร้อมอาน