OSG ดอกสว่านเจาะงาน Steel-E ความเร็วสูง, X
สไตล์ | รุ่น | เทียบเท่าทศนิยม | ความยาวขลุ่ย | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ก้าน Dia | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 8594025 | 0.098 " | 30mm | 57mm | 2.5mm | 2.5 " | ฿804 | |
A | 8594030 | 0.118 " | 33mm | 61mm | 3.0mm | 3" | ฿682 | |
A | 8594033 | 0.129 " | 36mm | 65mm | 3.3mm | 3.3mm | ฿820 | |
A | 8594035 | 0.137 " | 39mm | 70mm | 3.5mm | 3.5mm | ฿813 | |
A | 8594040 | 0.157 " | 43mm | 75mm | 4.0mm | 4mm | ฿904 | |
A | 8594042 | 0.165 " | 43mm | 75mm | 4.2mm | 4.2mm | ฿1,011 | |
A | 8594045 | 0.177 " | 47mm | 80mm | 4.5mm | 4.5mm | ฿1,007 | |
A | 8594050 | 0.196 " | 52mm | 86mm | 5.0mm | 5.0mm | ฿1,143 | |
A | 8594055 | 0.216 " | 57mm | 93mm | 5.5mm | 5.5mm | ฿1,457 | |
A | 8594060 | 0.236 " | 57mm | 93mm | 6.0mm | 6.0mm | ฿1,484 | |
A | 8594068 | 0.267 " | 69mm | 109mm | 6.8mm | 6.8mm | ฿2,088 | |
A | 8594070 | 0.275 " | 69mm | 109mm | 7.0mm | 7.0mm | ฿2,070 | |
A | 8594075 | 0.295 " | 69mm | 109mm | 7.5mm | 7.5mm | ฿2,115 | |
A | 8594080 | 0.315 " | 75mm | 117mm | 8.0mm | 8.0mm | ฿2,514 | |
A | 8594085 | 0.334 " | 75mm | 117mm | 8.5mm | 8.5mm | ฿2,701 | |
A | 8594087 | 0.342 " | 81mm | 125mm | 8.7mm | 8.7mm | ฿2,914 | |
A | 8594090 | 0.354 " | 81mm | 125mm | 9.0mm | 9.0mm | ฿2,914 | |
A | 8594095 | 0.374 " | 81mm | 125mm | 9.5mm | 9.5mm | ฿3,143 | |
A | 8594100 | 0.393 " | 87mm | 133mm | 10.0mm | 10.0mm | ฿3,250 | |
A | 8594110 | 0.433 " | 94mm | 142mm | 11.0mm | 11.0mm | ฿3,964 | |
A | 8594115 | 0.452 " | 94mm | 142mm | 11.5mm | 11.5mm | ฿4,446 | |
A | 8594125 | 0.492 " | 101mm | 151mm | 12.5mm | 12.5mm | ฿6,210 | |
A | 8594130 | 0.511 " | 101mm | 151mm | 13.0mm | 13.0mm | ฿6,607 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ล้อศูนย์หดหู่
- แผ่นสูญญากาศ
- ม้วนท่อดับเพลิงและชั้นเก็บของ
- มอเตอร์กันฝน
- กระบอกสูบเกลียว
- ปั๊มไดอะแฟรม
- ผลิตภัณฑ์ระบุตัวตน
- ข้อต่อปลอกคอและอะแดปเตอร์
- สิ่งห่อหุ้ม
- โคมไฟมือและแบบพกพา
- BUSSMANN ระดับฟิวส์: RK1, RK5
- LIFT-ALL เว็บสลิง DOS
- BEST ล็อคร่องกล
- MICRO 100 Quick Change Boring Tool ความลึก 0.12 นิ้ว
- METRO ชั้นวางของ Super Erecta Pro
- HOFFMAN Type 12 Grey Inside Two Door Floor Stand Disconnects Enclosures
- SPEARS VALVES PVC Class 100 IPS Fabricated Fitting 11-1/4 องศา ข้อศอก, ปะเก็น x ปะเก็น
- EATON สิ่งกีดขวางหลังเฟส
- EATON W-VAC ชนิดสปริงรีลีสคอยล์ปิด
- WEG ด้ามจับแบบหมุน MSW-Series