OSG ดอกต๊าปเกลียว Steel-E ความเร็วสูง, S / O Finish
สไตล์ | รุ่น | แตะสไตล์ | เสร็จสิ้น | จำนวนฟัน | ความยาวของเกลียว | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขว้าง | ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม | ก้าน Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 147201 | bottoming | ดังนั้น | 3 | 1 21 / 32 " | 3.593 | 14 | H3 | 0.429 " | ฿5,562 | |
A | 147801 | bottoming | ดังนั้น | 4 | 1 21 / 32 " | 3.593 | 20 | H3 | 0.429 " | ฿7,075 | |
A | 144701 | bottoming | ดังนั้น | 2 | 9 / 16 " | 1.875 " | 56 | H2 | 0.141 " | ฿3,245 | |
A | 144801 | bottoming | ดังนั้น | 3 | 11 / 16 " | 2" | 40 | H2 | 0.141 " | ฿2,547 | |
A | 145701 | bottoming | ดังนั้น | 3 | 1" | 2.5 " | 32 | H2 | 0.255 " | ฿2,150 | |
A | 146701 | bottoming | ดังนั้น | 3 | 1.25 " | 2 15 / 16 " | 24 | H3 | 0.381 " | ฿2,876 | |
A | 147101 | bottoming | ดังนั้น | 3 | 1.437 " | 3.156 " | 24 | H3 | 0.323 " | ฿4,383 | |
A | 147501 | bottoming | ดังนั้น | 3 | 1 21 / 32 " | 3.375 " | 20 | H4 | 0.367 " | ฿7,099 | |
A | 147701 | bottoming | ดังนั้น | 4 | 1 13 / 16 " | 3 13 / 16 " | 13 | H4 | 0.48 " | ฿8,835 | |
A | 148301 | bottoming | ดังนั้น | 4 | 2.5 " | 5.125 " | 14 | H4 | 0.8 " | ฿15,659 | |
A | 147601 | bottoming | ดังนั้น | 4 | 1 13 / 16 " | 3 13 / 16 " | 13 | H3 | 0.48 " | ฿6,989 | |
A | 145901 | bottoming | ดังนั้น | 3 | 1" | 2.5 " | 32 | H4 | 0.255 " | ฿2,058 | |
A | 146301 | bottoming | ดังนั้น | 3 | 1.125 " | 2 23 / 32 " | 28 | H3 | 0.318 " | ฿2,356 | |
A | 145001 | bottoming | ดังนั้น | 3 | 7 / 8 " | 2.375 " | 32 | H3 | 0.194 " | ฿2,117 | |
A | 145101 | bottoming | ดังนั้น | 3 | 3 / 4 " | 2.125 " | 40 | H2 | 0.168 " | ฿2,121 | |
A | 145801 | bottoming | ดังนั้น | 3 | 1" | 2.5 " | 32 | H3 | 0.255 " | ฿2,437 | |
A | 146501 | bottoming | ดังนั้น | 3 | 1.25 " | 2 15 / 16 " | 18 | H4 | 0.381 " | ฿2,497 | |
A | 146601 | bottoming | ดังนั้น | 3 | 1.25 " | 2 15 / 16 " | 24 | H2 | 0.381 " | ฿2,515 | |
A | 146101 | bottoming | ดังนั้น | 3 | 1.125 " | 2 23 / 32 " | 20 | H3 | 0.318 " | ฿2,383 | |
A | 146801 | bottoming | ดังนั้น | 3 | 1 21 / 32 " | 3.375 " | 16 | H3 | 0.367 " | ฿4,383 | |
A | 148001 | bottoming | ดังนั้น | 4 | 1 13 / 16 " | 3 13 / 16 " | 18 | H3 | 0.48 " | ฿7,881 | |
A | 146201 | bottoming | ดังนั้น | 3 | 1.125 " | 2 23 / 32 " | 28 | H2 | 0.318 " | ฿2,265 | |
A | 148101 | bottoming | ดังนั้น | 4 | 1 13 / 16 " | 4.031 " | 18 | H3 | 0.542 " | ฿9,447 | |
A | 145301 | bottoming | ดังนั้น | 3 | 15 / 16 " | 2.375 " | 32 | H3 | 0.22 " | ฿2,390 | |
A | 147401 | bottoming | ดังนั้น | 3 | 1 21 / 32 " | 3.375 " | 20 | H3 | 0.367 " | ฿5,562 | |
A | 147001 | bottoming | ดังนั้น | 3 | 1.437 " | 3.156 " | 24 | H2 | 0.323 " | ฿3,833 | |
A | 145601 | bottoming | ดังนั้น | 3 | 1" | 2.5 " | 24 | H3 | 0.255 " | ฿2,197 | |
A | 145201 | bottoming | ดังนั้น | 3 | 15 / 16 " | 2.375 " | 32 | H2 | 0.22 " | ฿2,328 | |
A | 144901 | bottoming | ดังนั้น | 3 | 7 / 8 " | 2.375 " | 32 | H2 | 0.194 " | ฿2,090 | |
A | 146001 | bottoming | ดังนั้น | 3 | 1.125 " | 2 23 / 32 " | 20 | H2 | 0.318 " | ฿2,265 | |
A | 145501 | bottoming | ดังนั้น | 3 | 1" | 2.5 " | 24 | H2 | 0.255 " | ฿2,132 | |
A | 146401 | bottoming | ดังนั้น | 3 | 1.25 " | 2 15 / 16 " | 18 | H3 | 0.381 " | ฿2,590 | |
A | 146901 | bottoming | ดังนั้น | 3 | 1 21 / 32 " | 3.375 " | 16 | H4 | 0.367 " | ฿3,692 | |
A | 147301 | bottoming | ดังนั้น | 3 | 1 21 / 32 " | 3.593 | 14 | H4 | 0.429 " | ฿7,099 | |
A | 147901 | bottoming | ดังนั้น | 4 | 1 21 / 32 " | 3.593 | 20 | H4 | 0.429 " | ฿7,868 | |
A | 1713601 | แก้ไข Bottoming | ดังนั้น | 3 | 11 / 16 " | 2" | 40 | H2 | 0.141 " | ฿2,238 | |
A | 1713501 | แก้ไข Bottoming | ดังนั้น | 2 | 9 / 16 " | 1.875 " | 56 | H2 | 0.141 " | ฿3,358 | |
A | 1714501 | แก้ไข Bottoming | ดังนั้น | 3 | 1.25 " | 2 15 / 16 " | 24 | H2 | 0.381 " | ฿2,095 | |
A | 1714101 | แก้ไข Bottoming | ดังนั้น | 3 | 1" | 2.5 " | 32 | H2 | 0.255 " | ฿1,873 | |
A | 1713801 | แก้ไข Bottoming | ดังนั้น | 3 | 7 / 8 " | 2.375 " | 32 | H3 | 0.194 " | ฿1,881 | |
A | 1713701 | แก้ไข Bottoming | ดังนั้น | 3 | 7 / 8 " | 2.375 " | 32 | H2 | 0.194 " | ฿1,838 | |
A | 1714301 | แก้ไข Bottoming | ไอน้ำออกไซด์ | 3 | 1.125 " | 2 23 / 32 " | 28 | H2 | 0.318 " | ฿2,051 | |
A | 1714401 | แก้ไข Bottoming | ไอน้ำออกไซด์ | 3 | 1.125 " | 2 23 / 32 " | 28 | H3 | 0.318 " | ฿1,888 | |
A | 1714201 | แก้ไข Bottoming | ดังนั้น | 3 | 1" | 2.5 " | 32 | H3 | 0.255 " | ฿1,874 | |
A | 1713901 | แก้ไข Bottoming | ดังนั้น | 3 | 15 / 16 " | 2.375 " | 32 | H2 | 0.22 " | ฿1,691 | |
A | 1714001 | แก้ไข Bottoming | ดังนั้น | 3 | 15 / 16 " | 2.375 " | 32 | H3 | 0.22 " | ฿1,838 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ช่องระบายอากาศใต้หลังคา
- Cascade Airline Kits และ Manifolds
- ตัวเรือนข้อมูลเสียง
- ขดลวดและพรมยกทางลาด
- กระบอกสูบเกลียว
- ติดตามและโคมไฟปิดภาคเรียน
- หนังสือและอุปกรณ์หนังสือ
- เสื้อผ้าทนไฟและอาร์คแฟลช
- เครื่องจักรกล
- ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับหลอดไฟ
- SQUARE D คู่มือเริ่มต้นอุปกรณ์เสริม
- AQUASOL WELDING แท่งจัดแนวเชื่อม
- EDWARDS SIGNALING สถานีฉุกเฉินสายดึง
- SPEARS VALVES PVC True Union 2000 บอลวาล์วแนวตั้งอุตสาหกรรม 3 ทาง, BSP เกลียว, FKM, เมตริก
- SPEARS VALVES หน้าแปลนท่อพีวีซี แบบหินแวนพร้อมวงแหวนเหล็ก
- EATON สถานีควบคุมปุ่มกดซีรีส์ 10250T
- MARTIN SPROCKET ชุดเครื่องมือซ่อมตัวถังและบังโคลน
- MAGLINER ขายึด
- ELKAY ระบบกรองน้ำ
- MCR SAFETY แว่นอ่านหนังสือนิรภัย Bifocal