ต๊าปขลุ่ยเกลียว OSG HSS ผิวสีสดใส
สไตล์ | รุ่น | ประเภทด้าย | ประเภทมิติข้อมูล | หมายเลขรายการ | จำนวนฟัน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ก้าน Dia | ความยาวของเกลียว | ขนาดเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1986300 | เมตริกหยาบ | เมตริก | 143 | 3 | 69mm | 8.10mm | 29mm | M8 x 1.25 | ฿1,289 | |
B | 2955200 | UNC | นิ้ว | 295 | 2 | 2.5 " | 0.255 " | 1" | 1 / 4-20 | ฿1,352 | |
C | 10800100 | UNC | นิ้ว | S108 | 2 | 1 15 / 16 " | 0.141 " | 5 / 8 " | # 3-48 | ฿1,842 | |
D | 2926800 | UNF | นิ้ว | 290 | 3 | 2 15 / 16 " | 0.381 " | 1.25 " | 3 / 8 "-24 | ฿1,792 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ตู้
- อุปกรณ์กล่องแบ่ง
- อุปกรณ์ตรวจสอบท่อ
- อุปกรณ์หล่อลื่น
- กระบวย
- อุปกรณ์ล็อค
- หม้อน้ำหม้อน้ำและอุปกรณ์เสริม
- การป่าไม้
- ยางและล้อ
- การใส่เกียร์
- STANT ฝาหม้อน้ำนิรภัยโลหะ
- AMERICAN TORCH TIP เคล็ดลับ 3/32 นิ้ว
- LITTLE GIANT โต๊ะทำงาน 60 นิ้ว
- GOODMAN เตาหลอม, ก๊าซธรรมชาติ
- ANVIL ทีหนีบ
- SPEARS VALVES จุกนม PVC ตาราง 80 เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 นิ้ว เกลียวปลายด้านหนึ่ง
- SPEARS VALVES PVC Grey Schedule 40 ฝาปิดฟิตติ้ง,Fipt
- CHERNE ปลั๊กท่อ
- HUOT ตู้เก็บของติดผนัง
- BALDOR / DODGE ยางแยก 4HSB ข้อต่อแบบอีลาสโตเมอร์