OSG S125 ท่อฉายสั้น
สไตล์ | รุ่น | จำนวนฟัน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขว้าง | ก้าน Dia | ขนาด | ความยาวของเกลียว | ประเภทด้าย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1252208 | 4 | 3.125 " | 14 | 0.688 " | 1 / 2 " | 1.375 " | กบช | ฿6,263 | |
A | 1251408 | 4 | 2.437 " | 18 | 0.563 " | 1 / 4 " | 1 1 / 16 " | กบช | ฿3,856 | |
A | 1251708 | 4 | 2 9 / 16 " | 18 | 0.7 " | 3 / 8 " | 1 1 / 16 " | NPT | ฿5,567 | |
A | 1250508 | 4 | 2.125 " | 27 | 0.438 " | 1 / 8 " | 3 / 4 " | NPT | ฿3,258 | |
A | 1251808 | 4 | 2 9 / 16 " | 18 | 0.7 " | 3 / 8 " | 1 1 / 16 " | กบช | ฿4,953 | |
A | 1250608 | 4 | 2.125 " | 27 | 0.438 " | 1 / 8 " | 3 / 4 " | กบช | ฿3,270 | |
A | 1252108 | 4 | 3.125 " | 14 | 0.688 " | 1 / 2 " | 1.375 " | NPT | ฿6,845 | |
A | 1251308 | 4 | 2.437 " | 18 | 0.563 " | 1 / 4 " | 1 1 / 16 " | NPT | ฿3,617 | |
A | 1253008 | 5 | 3.75 " | 11.5 | 1.125 " | 1" | 1.75 " | กบช | ฿14,389 | |
A | 1252508 | 5 | 3.25 " | 14 | 0.906 " | 3 / 4 " | 1.375 " | NPT | ฿9,966 | |
A | 1252908 | 5 | 3.75 " | 11.5 | 1.125 " | 1" | 1.75 " | NPT | ฿14,359 | |
A | 1252608 | 5 | 3.25 " | 14 | 0.906 " | 3 / 4 " | 1.375 " | กบช | ฿9,966 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ดอกสว่านเฟด Coolant
- อุปกรณ์สถานีควบคุมสถานที่อันตราย
- แตะ Wrenches
- แผ่นสูญญากาศ
- PEX ฟิตติ้ง
- อุปกรณ์ควบคุมการรั่วไหล
- การทดสอบโดยรวม
- ปั๊มน้ำ
- ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับหลอดไฟ
- ปั๊มสำหรับเรือเดินทะเลและ RV
- VON DUPRIN การตีด้วยไฟฟ้า
- BALDOR MOTOR มอเตอร์เปิดเอนกประสงค์ 3 ph
- POLYKEN เทป Gaffers ระดับพรีเมี่ยม 510
- SALSBURY INDUSTRIES ชุดติดตั้งฐาน
- COOPER B-LINE แบบที่ 1 ข้อต่อลดร่องสายแบบฝาเกลียว
- SPEARS VALVES CPVC True Union 2000 Industrial 3-Way Horizontal Diverter บอลวาล์ว สไตล์ปกติ, เกลียว SR, FKM
- VESTIL ลูกล้อหมุนล็อคทั้งหมดซีรีส์ AHS
- DAYTON กด Arbor
- LINN GEAR เฟืองสี่เกลียว, โซ่ 50-4
- WEG ผ้าคลุมพัดลม