ต๊าปเกลียวจุด OSG VA-3 เคลือบ V เสร็จสิ้น
สไตล์ | รุ่น | ความยาวของเกลียว | หมายเลขรายการ | จำนวนฟัน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขว้าง | ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม | ก้าน Dia | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 30102508 | 1 13 / 16 " | 301 | 3 | 3 13 / 16 " | 20 | H4 | 0.48 " | 1 / 2 " | ฿5,849 | |
A | 30102608 | 1 13 / 16 " | 301 | 3 | 4.031 " | 12 | H3 | 0.542 " | 9 / 16 " | ฿6,644 | |
A | 30102408 | 1 13 / 16 " | 301 | 3 | 3 13 / 16 " | 20 | H3 | 0.48 " | 1 / 2 " | ฿5,849 | |
A | 30102808 | 1 13 / 16 " | 301 | 3 | 4.031 " | 18 | H3 | 0.542 " | 9 / 16 " | ฿6,644 | |
A | 30102708 | 1 13 / 16 " | 301 | 3 | 4.031 " | 12 | H4 | 0.542 " | 9 / 16 " | ฿6,632 | |
A | 30102908 | 1 13 / 16 " | 301 | 3 | 4.031 " | 18 | H4 | 0.542 " | 9 / 16 " | ฿6,644 | |
A | 30102308 | 1 13 / 16 " | 301 | 3 | 3 13 / 16 " | 13 | H4 | 0.48 " | 1 / 2 " | ฿5,849 | |
A | 30102208 | 1 13 / 16 " | 301 | 3 | 3 13 / 16 " | 13 | H3 | 0.48 " | 1 / 2 " | ฿5,849 | |
A | 30101508 | 1 21 / 32 " | 301 | 3 | 3.375 " | 24 | H2 | 0.367 " | 3 / 8 " | ฿3,647 | |
A | 30101308 | 1 21 / 32 " | 301 | 3 | 3.375 " | 16 | H3 | 0.367 " | 3 / 8 " | ฿3,481 | |
A | 30101708 | 1 21 / 32 " | 301 | 3 | 3.593 | 14 | H3 | 0.429 " | 7 / 16 " | ฿4,701 | |
A | 30101908 | 1 21 / 32 " | 301 | 3 | 3.593 | 20 | H3 | 0.429 " | 7 / 16 " | ฿4,701 | |
A | 30101408 | 1 21 / 32 " | 301 | 3 | 3.375 " | 16 | H4 | 0.367 " | 3 / 8 " | ฿3,481 | |
A | 30101608 | 1 21 / 32 " | 301 | 3 | 3.375 " | 24 | H3 | 0.367 " | 3 / 8 " | ฿3,481 | |
A | 30101808 | 1 21 / 32 " | 301 | 3 | 3.593 | 14 | H4 | 0.429 " | 7 / 16 " | ฿4,701 | |
A | 30102108 | 1 21 / 32 " | 301 | 3 | 3.593 | 20 | H4 | 0.429 " | 7 / 16 " | ฿4,701 | |
A | 30100508 | 1" | 301 | 3 | 2.5 " | 24 | H2 | 0.255 " | #10 | ฿1,660 | |
A | 30100608 | 1" | 301 | 3 | 2.5 " | 24 | H3 | 0.255 " | #10 | ฿1,660 | |
A | 30101108 | 1.25 " | 301 | 3 | 2 15 / 16 " | 18 | H4 | 0.381 " | 5 / 16 " | ฿2,333 | |
A | 30101208 | 1.25 " | 301 | 3 | 2 15 / 16 " | 24 | H2 | 0.381 " | 5 / 16 " | ฿2,333 | |
A | 30100908 | 1.25 " | 301 | 3 | 2 15 / 16 " | 18 | H3 | 0.381 " | 5 / 16 " | ฿2,333 | |
A | 30100808 | 1.125 " | 301 | 3 | 2 23 / 32 " | 20 | H3 | 0.318 " | 1 / 4 " | ฿2,153 | |
A | 30100708 | 1.125 " | 301 | 3 | 2 23 / 32 " | 20 | H2 | 0.318 " | 1 / 4 " | ฿2,153 | |
A | 30103808 | 2 7 / 32 " | 301 | 3 | 4 11 / 16 " | 16 | H4 | 0.987 " | 3 / 4 " | ฿9,533 | |
A | 30103708 | 2 7 / 32 " | 301 | 3 | 4 11 / 16 " | 16 | H3 | 0.987 " | 3 / 4 " | ฿9,479 | |
A | 30103608 | 2 7 / 32 " | 301 | 3 | 4 11 / 16 " | 10 | H5 | 0.987 " | 3 / 4 " | ฿9,533 | |
A | 30103508 | 2 7 / 32 " | 301 | 3 | 4 11 / 16 " | 10 | H3 | 0.987 " | 3 / 4 " | ฿9,533 | |
A | 30104608 | 2 9 / 16 " | 301 | 3 | 5.75 " | 12 | H4 | 1.021 " | 1" | ฿15,316 | |
A | 30104408 | 2 9 / 16 " | 301 | 3 | 5.75 " | 8 | H4 | 1.021 " | 1" | ฿15,316 | |
A | 30104508 | 2 9 / 16 " | 301 | 3 | 5.75 " | 8 | H6 | 1.021 " | 1" | ฿15,316 | |
A | 30104708 | 2 9 / 16 " | 301 | 3 | 5.75 " | 12 | H6 | 1.021 " | 1" | ฿15,316 | |
A | 30103208 | 2" | 301 | 3 | 4.25 " | 11 | H4 | 0.59 " | 5 / 8 " | ฿6,632 | |
A | 30103108 | 2" | 301 | 3 | 4.25 " | 11 | H3 | 0.59 " | 5 / 8 " | ฿6,644 | |
A | 30103308 | 2" | 301 | 3 | 4.25 " | 18 | H3 | 0.59 " | 5 / 8 " | ฿6,644 | |
A | 30103408 | 2" | 301 | 3 | 4.25 " | 18 | H4 | 0.59 " | 5 / 8 " | ฿6,644 | |
A | 30104108 | 2.5 " | 301 | 3 | 5.125 " | 9 | H5 | 0.8 " | 7 / 8 " | ฿12,215 | |
A | 30104308 | 2.5 " | 301 | 3 | 5.125 " | 14 | H4 | 0.8 " | 7 / 8 " | ฿12,215 | |
A | 34201408 | 2.5 " | 342STI | 3 | 130mm | 2.50mm | D5 | 20.30mm | M22 | ฿12,263 | |
A | 30103908 | 2.5 " | 301 | 3 | 5.125 " | 9 | H3 | 0.8 " | 7 / 8 " | ฿12,215 | |
A | 30104208 | 2.5 " | 301 | 3 | 5.125 " | 14 | H3 | 0.8 " | 7 / 8 " | ฿12,192 | |
A | 34200308 | 3 / 4 " | 342STI | 3 | 53mm | 0.50mm | D2 | 4.10mm | M3 | ฿1,802 | |
A | 30100108 | 5 / 8 " | 301 | 2 | 1 15 / 16 " | 48 | H2 | 0.141 " | #3 | ฿2,418 | |
A | 30100308 | 7 / 8 " | 301 | 3 | 2.375 " | 40 | H2 | 0.194 " | #6 | ฿1,619 | |
A | 30100208 | 11 / 16 " | 301 | 2 | 2" | 48 | H2 | 0.141 " | #4 | ฿1,934 | |
A | 34200108 | 14mm | 342STI | 2 | 48mm | 0.40mm | D2 | 3.58mm | M2 | ฿3,043 | |
A | 30100408 | 15 / 16 " | 301 | 3 | 2.375 " | 36 | H2 | 0.22 " | #8 | ฿1,619 | |
A | 34200208 | 16mm | 342STI | 2 | 49mm | 0.45mm | D2 | 3.58mm | M2.5 | ฿2,538 | |
A | 34200408 | 24mm | 342STI | 3 | 60mm | 0.70mm | D3 | 5.60mm | M4 | ฿1,693 | |
A | 34200508 | 25mm | 342STI | 3 | 64mm | 0.80mm | D3 | 6.40mm | M5 | ฿1,744 | |
A | 34200708 | 32mm | 342STI | 3 | 74mm | 1.25mm | D3 | 9.70mm | M8 | ฿2,354 | |
A | 34200608 | 34mm | 342STI | 3 | 69mm | 1.00mm | D3 | 8.08mm | M6 | ฿2,131 | |
A | 34200808 | 42mm | 342STI | 3 | 86mm | 1.50mm | D4 | 9.30mm | M10 | ฿3,401 | |
A | 34201008 | 46mm | 342STI | 3 | 102mm | 2.00mm | D5 | 13.70mm | M14 | ฿6,498 | |
A | 34200908 | 46mm | 342STI | 3 | 97mm | 1.75mm | D4 | 12.00mm | M12 | ฿5,679 | |
A | 34201108 | 51mm | 342STI | 3 | 108mm | 2.00mm | D5 | 15.00mm | M16 | ฿6,349 | |
A | 34201208 | 51mm | 342STI | 3 | 108mm | 2.50mm | D5 | 15.00mm | M18 | ฿8,224 | |
A | 34201308 | 56mm | 342STI | 3 | 125mm | 2.50mm | D5 | 19.30mm | M20 | ฿9,312 | |
A | 34201508 | 65mm | 342STI | 4 | 138mm | 3.00mm | D6 | 22.70mm | M24 | ฿15,545 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- วาล์วควบคุมระดับของเหลว
- ถังเก็บและถัง
- แผ่นดูดซับ
- ตัวออกกำลังกายวาล์วไฮดรอลิก
- Transformer เปลี่ยนเครื่องทดสอบอัตราส่วน Turn
- อุปกรณ์และมิเตอร์ทดสอบน้ำ
- workwear
- อุปกรณ์ทดสอบเครื่องทำความเย็น
- เครื่องมือตัวถังรถยนต์
- คอนกรีตและแอสฟัลต์
- STRANCO INC ป้ายรถ, ไวไฟ
- AMERICAN TORCH TIP แอสเซมบลี Unicable
- SCOTCHMATE สปริง
- VULCAN HART โพรบเทอร์มิสเตอร์
- ACROVYN Crash Rail, Driftwood, Acrovyn, ความยาว 240 นิ้ว
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS ล้าง-ดูร้านค้า-เพิ่มเติมชั้นวางถังศูนย์
- WRIGHT TOOL ตู้ลูกกลิ้ง
- HONEYWELL ระบบบำบัดอากาศ
- WINSMITH ซีรี่ส์ SE Encore ขนาด E43 ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว XDUS