OSG VC-10 Spiral Point Tap, S / O Finish
สไตล์ | รุ่น | ความยาวของเกลียว | หมายเลขรายการ | จำนวนฟัน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขว้าง | ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม | ก้าน Dia | ขนาด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1715201 | 1" | 314 | 3 | 2.5 " | 32 | H2 | 0.255 " | #10 | ฿1,723 | |
A | 1715601 | 1.25 " | 314 | 3 | 2 15 / 16 " | 24 | H3 | 0.381 " | 5 / 16 " | ฿2,397 | |
A | 31401101 | 1.25 " | 314 | 3 | 2 15 / 16 " | 24 | H2 | 0.381 " | 5 / 16 " | ฿2,637 | |
A | 1715501 | 1.125 " | 314 | 3 | 2 23 / 32 " | 28 | H3 | 0.318 " | 1 / 4 " | ฿2,238 | |
A | 1715401 | 1.125 " | 314 | 3 | 2 23 / 32 " | 28 | H2 | 0.318 " | 1 / 4 " | ฿2,004 | |
A | 34401401 | 2.5 " | 344STI | 4 | 130mm | 2.50mm | D5 | 20.30mm | M22 | ฿13,619 | |
A | 34400301 | 3 / 4 " | 344STI | 3 | 53mm | 0.50mm | D2 | 4.10mm | M3 | ฿1,986 | |
A | 31400101 | 5 / 8 " | 314 | 2 | 1 15 / 16 " | 48 | H2 | 0.141 " | #3 | ฿2,735 | |
A | 31400301 | 7 / 8 " | 314 | 3 | 2.375 " | 40 | H2 | 0.194 " | #6 | ฿1,830 | |
A | 1714901 | 7 / 8 " | 314 | 3 | 2.375 " | 32 | H3 | 0.194 " | #6 | ฿1,685 | |
A | 1714801 | 7 / 8 " | 314 | 3 | 2.375 " | 32 | H2 | 0.194 " | #6 | ฿1,685 | |
A | 1714601 | 9 / 16 " | 314 | 2 | 1.875 " | 56 | H2 | 0.141 " | #2 | ฿2,778 | |
A | 1714701 | 11 / 16 " | 314 | 3 | 2" | 40 | H2 | 0.141 " | #4 | ฿2,013 | |
A | 34400101 | 14mm | 344STI | 2 | 48mm | 0.40mm | D2 | 3.58mm | M2 | ฿3,337 | |
A | 1715001 | 15 / 16 " | 314 | 3 | 2.375 " | 32 | H2 | 0.22 " | #8 | ฿1,685 | |
A | 1715101 | 15 / 16 " | 314 | 3 | 2.375 " | 32 | H3 | 0.22 " | #8 | ฿1,685 | |
A | 34400201 | 16mm | 344STI | 2 | 49mm | 0.45mm | D2 | 3.58mm | M2.5 | ฿2,783 | |
A | 34400401 | 24mm | 344STI | 3 | 60mm | 0.70mm | D3 | 5.60mm | M4 | ฿1,921 | |
A | 34400501 | 25mm | 344STI | 3 | 64mm | 0.80mm | D3 | 6.40mm | M5 | ฿1,972 | |
A | 34400701 | 32mm | 344STI | 3 | 74mm | 1.25mm | D3 | 9.70mm | M8 | ฿2,727 | |
A | 34400601 | 34mm | 344STI | 3 | 69mm | 1.00mm | D3 | 8.08mm | M6 | ฿2,495 | |
A | 34400801 | 42mm | 344STI | 3 | 86mm | 1.50mm | D4 | 9.30mm | M10 | ฿3,943 | |
A | 34400901 | 46mm | 344STI | 3 | 97mm | 1.75mm | D4 | 12.00mm | M12 | ฿6,028 | |
A | 34401001 | 46mm | 344STI | 3 | 102mm | 2.00mm | D5 | 13.70mm | M14 | ฿6,735 | |
A | 34401201 | 51mm | 344STI | 4 | 108mm | 2.50mm | D5 | 15.00mm | M18 | ฿10,324 | |
A | 34401101 | 51mm | 344STI | 3 | 108mm | 2.00mm | D5 | 15.00mm | M16 | ฿7,065 | |
A | 34401301 | 56mm | 344STI | 4 | 125mm | 2.50mm | D5 | 19.30mm | M20 | ฿11,692 | |
A | 34401501 | 65mm | 344STI | 4 | 138mm | 3.00mm | D6 | 22.70mm | M24 | ฿17,262 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ติดตามรางไฟและขั้วต่อ
- แท่นเครื่องยนต์และเครน
- อุปกรณ์ป้องกันการไหลย้อนกลับ
- ช่องว่างสแตนเลสแฟลตบาร์และสต็อกแผ่น
- ฮาร์ดแวร์ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์
- เครื่องทำความร้อนพิเศษ
- ชุดเครื่องมือพรม
- แผ่นขัดมือและฟองน้ำ
- สิ่งห่อหุ้ม
- การวินิจฉัยห้องปฏิบัติการ
- GE LIGHTING หลอดไส้ G16 1/2
- HARRINGTON รอกโซ่ไฟฟ้าลิฟท์ 6 ฟุต
- ZSI-FOSTER เม็ดมีดยาง Beta Heavy, ตัวเบาะ
- VERMONT GAGE Go Standard Thread Plug Gage, 1-12 Unf Lh
- ALL GEAR ยางมัดดาวน์
- A.R. NORTH AMERICA หอกขยายคู่
- SCHNEIDER ELECTRIC บล็อกการติดต่อ
- BALDOR / DODGE ถ้วยแบริ่ง
- REMCO ด้ามจับอลูมิเนียมพื้นฐาน 33 นิ้ว
- WINSMITH ซีรี่ส์ SE Encore ขนาด E20 ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว MDSS