OSG VC-10 แตะ TiCN เสร็จสิ้น
สไตล์ | รุ่น | ความยาวของเกลียว | หมายเลขรายการ | จำนวนฟัน | ประเภทด้าย | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขว้าง | ขีด จำกัด เส้นผ่านศูนย์กลางของสนาม | ก้าน Dia | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1005201508 | 1 21 / 32 " | 10052 | 4 | UNC | 4 21 / 64 " | 13 | H5 | 0.275 " | ฿3,566 | |
B | 1005600308 | 1" | 10056 | 4 | UNF | 2.5 " | 28 | H3 | 0.191 " | ฿1,878 | |
A | 1005200508 | 1.125 " | 10052 | 4 | UNC | 3 35 / 64 " | 18 | H5 | 0.238 " | ฿1,926 | |
A | 1005202908 | 2" | 10052 | 5 | UNF | 4 21 / 64 " | 16 | H5 | 0.442 " | ฿6,754 | |
A | 1105200208 | 29mm | 11052 | 4 | เมตริกหยาบ | 90mm | 1.25mm | D5 | 6.00mm | ฿2,152 | |
A | 1105200308 | 32mm | 11052 | 4 | เมตริกดี | 90mm | 1.00mm | D5 | 7.26mm | ฿2,430 | |
A | 1105600808 | 42mm | 11056 | 4 | เมตริกหยาบ | 86mm | 1.75mm | D6 | 6.90mm | ฿3,493 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ฉนวนท่อ
- อุปกรณ์เลื่อยสายพาน
- ลิ่มตั้งหน้าแปลน
- แว่นขยาย
- การตรวจวัดสารทำความเย็น
- การเคลื่อนที่ของอากาศ
- ขายปลีกรถเข็นและรถบรรทุก
- ระบบระบายอากาศและอุปกรณ์เสริมท่อ
- ปั๊มสระว่ายน้ำและสปา
- เคมีภัณฑ์ยานยนต์
- AMPCO METAL สิ่วเย็น
- KILLARK สปอตไล
- ENPAC หมอนหนุน Sorbent Berm
- WATTS Mini Evaporative Cooler Valve และ Float
- GENERAL ELECTRIC TJ Type Circuit Breaker สิ่งที่ส่งมา
- AME INTERNATIONAL ปั๊มไฟฟ้า
- WOODHEAD 130201 ซีรี่ส์ Hex Coupling
- EATON ซีรีส์ 190260 SAE 37 องศา หมุน 90 องศา ข้อศอกยาว
- MASTER MAGNETICS การแสดงไซด์คิก
- WINSMITH SE Encore Series, ขนาด E30, MSTS ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว