PARKER 4010 Series จุกนม
สไตล์ | รุ่น | การออกแบบวาล์ว | ขนาดตัว | ประเภทการเชื่อมต่อ | อัตราการไหล | ความยาว | ปาร์คเกอร์อินเตอร์เชนจ์ | สไตล์ | ขนาดเกลียว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4110-5 | - | 3 / 4 " | กบช | 28 แกลลอน / นาที | - | - | ลูกบอล | 3 / 4-14 " | ฿1,724 | RFQ
|
B | 4010-T6 | ลูกบอล | 1 / 4 " | ลูกโลก | 3 แกลลอน / นาที | 1 39 / 64 " | 4010-T6 | ก้าน | 9 / 16-18 | ฿1,145 | |
B | 4010-2P | ก้าน | 1 / 4 " | กบช | 3 แกลลอน / นาที | 1 31 / 64 " | 4010-2P | ก้าน | 1 / 4-18 " | ฿759 | |
B | 4010-6P | ก้าน | 1" | กบช | 50 แกลลอน / นาที | 2 51 / 64 " | 4010-6P | ก้าน | 1-11 1 / 2 " | ฿3,261 | |
B | 4010-3P | ก้าน | 3 / 8 " | กบช | 6 แกลลอน / นาที | 1 39 / 64 " | 4010-3P | ก้าน | 3 / 8-18 " | ฿1,042 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องตัดโรตารี่
- เครื่องทำความร้อนเพดานไฟฟ้า
- อุปกรณ์เดินสายไฟทางทะเล
- แหนบ
- เสาอากาศ
- มอเตอร์ HVAC
- การทดสอบดิน
- ปั๊มสำหรับเรือเดินทะเลและ RV
- พื้น
- ปั๊มใบพัดแบบยืดหยุ่น
- KIPP ลูกบิดสแตนเลสขนาดเกลียว M10
- BENCHPRO ชุดม้านั่งบรรจุภัณฑ์ระดับพรีเมียม
- WESTWARD ปั๊มอัดจารบีอัตราส่วน 50: 1
- KERN AND SOHN ชั่งน้ำหนักสะพาน
- GENERAL PIPE CLEANERS ชุดหัวฉีด Jet Angle
- BALDOR MOTOR มอเตอร์ขับเคลื่อน SCR, กระดอง 240V
- BALDOR MOTOR มอเตอร์เอนกประสงค์, 575V, สามเฟส, ติดตั้งที่เท้าโดยปิดสนิท
- MARTIN SPROCKET เฟืองท้ายขนาด C ชนิดเฟลมคัท เบอร์โซ่ 124
- MASTER LOCK ล็อคตัวรับสัญญาณ
- NIBCO อะแดปเตอร์ DWV, ABS