PARKER ทองเหลือง NPT ชาย Hex Nipple
สไตล์ | รุ่น | ขนาด Hex | ความยาว | แม็กซ์ ความดัน | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12-8 MHN-บี | 1.125 " | 1 31 / 32 " | 3800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 4 " | 3 / 4 "x 1 / 2" | ฿1,912 | |
A | 2-2 MHN-บี | 7 / 16 " | 1 1 / 16 " | 5600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 8 " | 1 / 8 "x 1 / 8" | ฿617 |
ทองเหลือง NPT ชายหัวนม Hex
จุกนมหกเหลี่ยมของ Parker ข้อต่อท่อทองเหลืองเหมาะสำหรับเชื่อมต่อระบบหล่อลื่น / อากาศ / เคมีในน้ำมันและก๊าซ การกลั่น ปิโตรเคมี และโรงงานผลิตไฟฟ้า มีโครงสร้างทองเหลืองและเกลียวตัวผู้แบบม้วนเพื่อความแข็งแรงสูงและซีลกันรั่ว มีปลายเกลียวทั้งสองด้านและพื้นผิวยึดแบบหกเหลี่ยมเพื่อความสะดวกในการติดตั้งและบำรุงรักษา เลือกจากจุกนมเหล่านี้ที่หลากหลาย ซึ่งมีจำหน่ายในระดับแรงดัน 3800 และ 5600 psi
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แบริ่งสัมผัสเชิงมุม
- ศูนย์โหลดและแผงหน้าปัด
- ขอบหลังคาไม่ระบายอากาศ
- ที่หนีบแบตเตอรี่
- อุปกรณ์เสริมอินเตอร์คอมแบบมีสาย
- อุปกรณ์กระจาย
- ผ้ากันฝน
- รองเท้าและอุปกรณ์เสริมรองเท้า
- พัดลมระบายความร้อนและอุปกรณ์เสริม
- พื้น
- LOVEJOY ชุดตัวเว้นระยะประเภท RRC
- COOPER B-LINE ชุด 90 องศา
- HOFFMAN ท่อรูปตัวยู
- HOFFMAN กล่องหุ้ม QLine I Series Type 4X
- MONOPRICE แผ่นผนัง
- SCHLAGE วงเล็บ
- MORSE CUTTING TOOLS เคาน์เตอร์บอร์แบบตัน ซีรีส์ 1766
- INTERNATIONAL ENVIROGUARD Sms เสื้อแขนยาวสีขาว
- LOVEJOY SLD 350 Series แหวนตัน เมตริก
- ENERPAC แขนหนีบสวิง