PARKER CPI WLZ ซีรี่ส์, ล็อคนัทแบบกั้น
สไตล์ | รุ่น | วัสดุพื้นฐาน | วัสดุของตัวเครื่อง | ขนาดเธรดการบีบอัด | ขนาด Hex | แม็กซ์ ความดัน | ชั่วคราว พิสัย | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4 WLZ-B | ทองเหลือง | ทองเหลือง | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -40 องศาถึง 400 องศา F | 1 / 4 " | ฿151 | |
A | 2 WLZ-B | ทองเหลือง | ทองเหลือง | 1 / 8 " | 3 / 8 " | 3600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -40 องศาถึง 400 องศา F | 1 / 8 " | ฿285 | |
B | 8 WLZ-เอสเอส | เหล็กกล้าไร้สนิม | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1 / 2 " | 13 / 16 " | 6700 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -425 องศาถึง 1200 องศา F | 1 / 2 " | ฿816 | |
B | 10 WLZ-เอสเอส | เหล็กกล้าไร้สนิม | เหล็กกล้าไร้สนิม | 5 / 8 " | 7 / 8 " | 6100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -425 องศาถึง 1200 องศา F | 5 / 8 " | ฿975 | |
B | 4 WLZ-เอสเอส | เหล็กกล้าไร้สนิม | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1 / 4 " | 1 / 2 " | 10,300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -425 องศาถึง 1200 องศา F | 1 / 4 " | ฿590 | |
B | 2 WLZ-เอสเอส | เหล็กกล้าไร้สนิม | เหล็กกล้าไร้สนิม | 1 / 8 " | 3 / 8 " | 10,900 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -425 องศาถึง 1200 องศา F | 1 / 8 " | ฿549 | |
B | 12 WLZ-เอสเอส | เหล็กกล้าไร้สนิม | เหล็กกล้าไร้สนิม | 3 / 4 " | 1-1 / 16 " | 5800 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -425 องศาถึง 1200 องศา F | 3 / 4 " | ฿1,032 | |
B | 6 WLZ-เอสเอส | เหล็กกล้าไร้สนิม | เหล็กกล้าไร้สนิม | 3 / 8 " | 5 / 8 " | 6600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -425 องศาถึง 1200 องศา F | 3 / 8 " | ฿638 |
ซีรี่ส์ CPI WLZ, ล็อคนัทแบบกั้น
น็อตล็อคกั้นพาร์กเกอร์เหมาะสำหรับต่อท่อแบบเศษส่วนสำหรับการใช้งานถ่ายเทอากาศ / ไฮดรอลิกและน้ำมัน พวกเขามีการเชื่อมต่อแบบเกลียวและโครงสร้างสแตนเลส / ทองเหลืองเพื่อการปิดผนึกที่แน่นหนาและความทนทานสูง พวกเขามีการออกแบบแบบ hex เพื่อความสะดวกในการติดตั้งและถอดออก เลือกจากน็อตล็อคเหล่านี้ได้หลากหลาย ซึ่งมีระดับแรงดัน 3500 - 10900 psi
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องต๊าปเกลียวท่อ
- เครื่องขัดยานยนต์
- เกจวัดรูปร่าง
- ชุดขับน็อตแม่นยำ
- สต็อกหลอดไฟเบอร์กลาสสแควร์
- ตู้
- การวัดความดันและสุญญากาศ
- จ่ายปืน
- ปั๊มขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์
- ยางและล้อ
- ULTRATECH ถาดหก
- TB WOODS คงที่ Bore Cast Iron Variable Pitch V-Belt Pulley จำนวนร่อง: 2
- HASSAY SAVAGE CO. คีย์เวย์ โบรช ชิมส์
- AKRO-MILS 30128 ชั้นวางของ Bin
- FERVI หมุน Caliper
- EBERBACH ตะแกรงสลัก, สแตนเลส
- GREENLEE หมัดน็อคเอาท์รอบ
- DAYTON ตัวเรือนปุ่มกดด้านซ้าย
- BALDOR / DODGE EZ Kleen, GTEZ, ตลับลูกปืนแบบช่องกว้าง, ตลับลูกปืน
- TRI-ARC การเลือกสต็อกบันไดกลิ้งแบบมีรูพรุน