PARKER Cap, ปลั๊ก, โลหะ
สไตล์ | รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | ขนาดเธรดการบีบอัด | ประเภทการเชื่อมต่อ | ขนาด Hex | แม็กซ์ ความดัน | ชั่วคราว พิสัย | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 10BLP10-316 | เหล็กสแตนเลส 316 | 7 / 8-20 | A-LOK (R) | 1" | - | -425 องศาถึง 1200 องศา F | 5 / 8 " | ฿1,862 | |
B | 4BLP4-B | ทองเหลือง | 7 / 16-20 | A-LOK (R) | 9 / 16 " | - | -40 องศาถึง 400 องศา F | 1 / 4 " | ฿329 | |
B | 6BLP6-B | ทองเหลือง | 9 / 16-20 | การอัด | 11 / 16 " | - | -40 องศาถึง 400 องศา F | 3 / 8 " | ฿449 | |
B | 8BLP8-B | ทองเหลือง | 3 / 4-20 | การอัด | 7 / 8 " | - | -40 องศาถึง 400 องศา F | 1 / 2 " | ฿658 | |
B | 10BLP10-B | ทองเหลือง | 7 / 8-20 | การอัด | 1" | - | -40 องศาถึง 400 องศา F | 5 / 8 " | ฿100 | |
B | 12BLP12-B | ทองเหลือง | 1-20 | การอัด | 1.125 " | - | -40 องศาถึง 400 องศา F | 3 / 4 " | ฿110 | |
B | 16BLP16-B | ทองเหลือง | 1-5/16-20 | การอัด | 1.5 " | - | -40 องศาถึง 400 องศา F | 1" | ฿241 | |
C | 4BLP4-S | เหล็กกล้าคาร์บอน | - | การอัด | 9 / 16 " | 8000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -20 องศาถึง 800 องศา F | 1 / 4 " | ฿540 | |
D | 6BLP6-S | เหล็กกล้าคาร์บอน | - | การอัด | 11 / 16 " | 7600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -20 องศาถึง 800 องศา F | 3 / 8 " | ฿578 | |
E | 8BLP8-S | เหล็กกล้าคาร์บอน | - | การอัด | 7 / 8 " | 7000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | -20 องศาถึง 800 องศา F | 1 / 2 " | ฿725 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เคาน์เตอร์บริการ
- อุปกรณ์เสริมม้วนเก็บสายไฟ
- รีเลย์หน่วงเวลา
- รัดพลาสติก
- มอเตอร์ปั๊มแนวตั้ง
- vises
- เครื่องเชื่อมอาร์คและเครื่องตัดพลาสม่า
- ตัวลดความเร็ว
- ส่วนแทรกที่จัดทำดัชนีได้
- สเปรย์สีและสีรองพื้น
- RUD CHAIN Weld-On Hoist Ring, 180 องศา Pivot
- HALTEC เครื่องวัดความลึกของดอกยาง
- ORBIS พาเลท
- ARLINGTON INDUSTRIES ชุดฝาปิดประตูกล
- THOMAS & BETTS ขั้วต่อวงแหวน T10 Series
- DAYTON มอเตอร์ปั๊มคาร์บอเนเตอร์
- BALDOR / DODGE ตัวลด Tigear-2 พร้อมอินพุตแยก ขนาด 20
- BALDOR / DODGE ยางแยก 100HCBM ข้อต่อแบบอีลาสโตเมอร์
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E30 ตัวลดความเร็วลดความเร็วแบบเฮลิคอล/ตัวหนอน MDBX
- AIRMASTER FAN AIF ซีรี่ส์ Backdraft แดมเปอร์