PARKER ข้อศอกชายอัด 90 องศา
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเธรดเปลวไฟ | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | ขนาดท่อ | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 249F-5-2 | 1 / 2-20 | 1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 8 " | 5 / 16 " | 10 | ฿5,275 | |
A | 249F-5-4 | 1 / 2-20 | 1200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 4 " | 5 / 16 " | 10 | ฿4,673 | |
A | 249F-8-6 | 3 / 4-16 | 750 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 8 " | 1 / 2 " | 10 | ฿6,047 | |
A | 249F-8-8 | 3 / 4-16 | 750 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 2 " | 1 / 2 " | 10 | ฿10,108 | |
A | 249F-3-2 | 3 / 8-24 | 1900 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 8 " | 3 / 16 " | 10 | ฿2,075 | |
A | 249F-6-8 | 5 / 8-18 | 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 2 " | 3 / 8 " | 10 | ฿8,122 | |
A | 249F-6-2 | 5 / 8-18 | 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 8 " | 3 / 8 " | 10 | ฿12,683 | |
A | 249F-6-4 | 5 / 8-18 | 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 4 " | 3 / 8 " | 10 | ฿4,295 | |
A | 249F-6-6 | 5 / 8-18 | 1000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 8 " | 3 / 8 " | 10 | ฿7,098 | |
A | 249F-10-8 | 7 / 8-14 | 650 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 2 " | 5 / 8 " | 10 | ฿9,668 | |
A | 249f-4-4 | 7 / 16-20 | 1400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 4 " | 1 / 4 " | 10 | ฿3,129 | |
A | 249F-4-6 | 7 / 16-20 | 1400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 8 " | 1 / 4 " | 10 | ฿5,455 | |
A | 249F-4-2 | 7 / 16-20 | 1400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 8 " | 1 / 4 " | 10 | ฿2,106 |
ข้อศอกชายอัด 90 องศา
ข้อศอกชาย Parker extruded ได้รับการออกแบบมาเพื่อบริการรับแรงกดที่เหนือกว่าและให้ความทนทานต่อการดึงออกทางกลเป็นพิเศษ มีโครงสร้างเป็นทองเหลืองทั้งหมดและน็อตหลอมสำหรับการทำความเย็น ข้อศอกชายเหล่านี้อยู่ในรายการ UL และเป็นไปตามข้อกำหนดด้านการทำงานของ SAE J512 & SAE J513 เลือกจากอุปกรณ์ข้อต่อบานต่างๆ เหล่านี้ ซึ่งมีอยู่ในท่อขนาด 1/4, 1/8, 3/8 และ 1/2 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- มอเตอร์คอมเพรสเซอร์แอร์
- เส้นชีวิตแนวนอนและแนวตั้ง
- ล็อคหน้าต่างและฮาร์ดแวร์
- โคมไฟเรืองแสง Low Bay
- ที่ต๊าปเกลียวท่อด้วยมือ
- สายรัดและเน็คไทดาวน์
- ฟิล์มหดและอุปกรณ์ที่เปิดใช้งานด้วยความร้อน
- การแข่งขัน HID ในร่ม
- เฟืองและประตูบริการตรวจสอบ
- เครื่องทำความร้อนในกระบวนการไฟฟ้าและอุปกรณ์เสริม
- VELVAC ที่ยึดท่อ
- VELVAC ตัวยึดกระจกเฉพาะจุด
- SPEAKMAN ซีรี่ส์ Sensorflo
- SALSBURY INDUSTRIES ฝาครอบด้านหลังสำหรับอลูมิเนียม
- CONRADER CTG ซีรี่ส์วาล์วตรวจสอบในถัง
- GENERAL PIPE CLEANERS หัวฉีดโรตารี่ดีลักซ์
- EATON คอนแทคเตอร์วัตถุประสงค์เฉพาะ ขั้วเดี่ยว
- LINN GEAR เฟืองเดี่ยวแบบเทเปอร์ล็อคคู่, โซ่ 140 เส้น
- PARKER ขายึด
- MORSE DRUM ลังส่งออกที่ปิดสนิท