PARKER LLD ซีรี่ส์ ฟิลเตอร์ / เครื่องทำให้แห้ง, ขนาดข้อต่อ 1/4 นิ้ว
สไตล์ | รุ่น | การเชื่อมต่อ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | แยง. คำอธิบาย | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | หจก. 052 | SAE แฟลร์ | 4.75 " | 75/25 สารดูดความชื้นเบลนด์ | ฿1,267 | |
A | หจก. 082 | SAE แฟลร์ | 5.625 " | 75/25 สารดูดความชื้นเบลนด์ | ฿1,728 | |
B | แอลแอลดี052ส | ประสาน | 4.25 " | 75/25 สารดูดความชื้นเบลนด์ | ฿1,256 | |
B | แอลแอลดี032ส | ประสาน | 3 1 / 16 " | ตะแกรงโมเลกุล 100% พร้อมวาล์วชาร์จ | ฿967 |
LLD ซีรี่ส์ ตัวกรอง / เครื่องทำให้แห้ง, ขนาดการเชื่อมต่อ 1/4 นิ้ว
เครื่องกรองแห้ง Parker LLD Series ใช้สำหรับขจัดสิ่งปนเปื้อนที่เป็นอันตราย รวมถึงความชื้น กรด เศษโลหะ คอปเปอร์ออกไซด์ และสารประกอบคล้ายขี้ผึ้งในเครื่องปรับอากาศ ปั๊มความร้อน และระบบทำความเย็นขนาดเล็ก หน่วยเหล่านี้มีตะแกรงโมเลกุลที่เป็นของแข็งที่ให้ความสามารถในการกรองที่โดดเด่นในขณะที่ให้ความจุน้ำและกรดที่ยอดเยี่ยม นอกจากนี้ยังมีแกนซีลแผ่นโพลีเอสเตอร์เพื่อป้องกันการบายพาสของสารทำความเย็น เลือกจากเครื่องทำแห้งแบบกรองสายของเหลวเหล่านี้ มีให้เลือกทั้งแบบเปลวไฟ SAE และแบบบัดกรี
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แม่พิมพ์ทรงกระบอก
- วาล์วควบคุมอากาศนักบิน
- ตัวแบ่งถัง
- ใบพัดทดแทน
- เครื่องทำความร้อนท่ออากาศแบบท่อครีบ
- วาล์วปิด
- เทป
- วัสดุเครื่องจักร
- โฟม
- เตาเชื่อมและอุปกรณ์เสริม
- APPROVED VENDOR รีเลย์หม้อแปลง
- LIQUATITE ชนิด LA, ท่อร้อยสายไฟแบบยืดหยุ่น
- EBERBACH เครื่องปั่นป้องกันการระเบิด
- ALEMITE เครื่องกำเนิดไอน้ำมัน 230 โวลต์
- BUSSMANN ฟิวส์ชนิดพิเศษ FU Series 170M
- FOL-DA-TANK ถังทดสอบอิเล็กทริก
- ZSI-FOSTER Cush-A-Nator, ที่หนีบกันกระแทก, Cool Blue
- SPEARS VALVES บอลวาล์วอุตสาหกรรม PVC True Union 2000 ปลายมีปีก EPDM
- WRIGHT TOOL ค้อนเลื่อนข้าม Pein ด้ามไม้
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E26 ตัวลดความเร็วหนอน CDBD/หนอนตัวลดความเร็วสองเท่า