PARKER Hex ข้อต่อลด, FNPT, สแตนเลส
สไตล์ | รุ่น | ขนาด Hex | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 8-6 FHC-เอสเอส | 1.125 " | 5200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 2 "x 3 / 8" | ฿2,699 | |
A | 8-4 FHC-เอสเอส | 1.125 " | 5200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 2 "x 1 / 4" | ฿2,863 | |
A | 12-4 FHC-เอสเอส | 1.375 " | 4300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 4 "x 1 / 4" | ฿4,967 | |
A | 4-2 FHC-เอสเอส | 3 / 4 " | 6600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 4 "x 1 / 8" | ฿1,435 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เคสเครื่องตรวจจับก๊าซและรองเท้าบู๊ต
- รถบรรทุกแพลตฟอร์ม
- ช่างเชื่อมหลายขั้นตอน
- อุปกรณ์ติดตั้ง A / C แบบไร้ท่อ
- แผ่นเหล็กคาร์บอนเจาะรู
- ไม้ถูพื้นเปียกและถัง
- การแข่งขัน
- ท่อประปา
- การเติมอากาศในบ่อ
- ดีบุก
- RAE ลายฉลุทางเท้าหยุดล้อ
- SIEMENS Circuit Breaker Trip Unit: LMD ซีรี่ส์
- SQUARE D Heavy Duty, Nonfusible, สวิตช์ความปลอดภัย 240VAC / DC
- DAYTON ใบพัดทดแทนนีโอพรีน
- KELCH Collet Chuck ฉายภาพ 85 mm
- SPEARS VALVES การเปลี่ยนด้วยอะแดปเตอร์ตัวผู้เกลียวทองเหลือง CPVC, ซ็อกเก็ต Mipt x ทองเหลือง
- HANDLE-IT เพิ่มบน Double High Guard Rail
- SIGNODE อาวุธ
- SPEEDGLAS หมวกกันน็อกเชื่อม
- PHOENIX เปลี่ยน Liners ล้อหน้า