PARKER ท่อไฮโดรลิค 50 ฟุต
ท่อไฮดรอลิกของ Parker ใช้ในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง เกษตรกรรม และการผลิตเพื่อการใช้งานไฮดรอลิกที่แม่นยำและเชื่อถือได้ เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการส่งของเหลวแรงดันสูงภายในระบบไฮดรอลิกเพื่อการส่งผ่านและการควบคุมพลังงานที่มีประสิทธิภาพ
สไตล์ | รุ่น | ชั่วคราว พิสัย | ขนาดเส้นประ | ท่อภายใน Dia | ชนิดภาพเขียน | ความยาวท่อ | ท่อนอก Dia. | นาที. รัศมีการโค้งงอ | แรงดันใช้งาน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 471ST-6-RL | -40 องศาถึง 212 องศา | 6 | 3 / 8 " | อเนกประสงค์ | เพิ่มขึ้น 1 ฟุตสูงสุด 50 ฟุตต่อเนื่อง | 0.68 " | 2-1 / 2 " | 5000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿31,130 | |
B | 302-6-BX | -40 ถึง 212 F | 6 | 3 / 8 " | ขนาดใหญ่ | 50ft | 0.75 " | 5" | 4750 PSI | ฿25,572 | |
B | 302-12-BX | -40 ถึง 212 F | 12 | 3 / 4 " | ขนาดใหญ่ | 50ft | 1.16 " | 9-1 / 2 " | 3100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿47,550 |
คุณสมบัติ
- มีขนาดเส้นประ 6 และ 12 เพื่อรองรับความต้องการการไหลที่แตกต่างกัน
- ท่อไฮดรอลิกของ Parker มีจำหน่ายในขนาด 3/4 และ 3/8 นิ้ว เพื่อให้เข้ากันได้กับการใช้งานเฉพาะ
- พวกเขานำเสนอการเสริมแรงถักเปียเหล็กสองชั้นเพื่อความทนทานที่แข็งแกร่งและความแข็งแกร่งของโครงสร้าง
- ท่อเหล่านี้มีพิกัดแรงดันใช้งาน 3100 และ 4750 psi สำหรับขนาด 6 และ 12 dash ตามลำดับ
- มีความยาวตั้งแต่เพิ่มทีละ 1 ฟุตไปจนถึงความยาวต่อเนื่อง/เฉพาะเจาะจง 50 ฟุต
คำถามที่พบบ่อย
ฉันจะทำความสะอาดและบำรุงรักษาท่อไฮดรอลิกของ Parker ได้อย่างไร
- ตรวจสอบการสึกหรอ รอยรั่ว หรือความเสียหายเป็นประจำ
- ทำความสะอาดเพื่อขจัดสิ่งสกปรกและเศษซากด้วยผ้านุ่มหรือลมอัด
- อุปกรณ์หล่อลื่นด้วยน้ำมันไฮดรอลิกเพื่อการทำงานที่ราบรื่น
- เปลี่ยนท่อหรือข้อต่อที่ชำรุดหรือเสียหายทันที
- เก็บท่อให้ห่างจากแสงแดดโดยตรงและอุณหภูมิที่สูงหรือต่ำเกินไป
ฉันควรพิจารณาปัจจัยใดบ้างในการเลือกสายไฮดรอลิก
- ปรับพิกัดของสายยางให้ตรงกับข้อกำหนดด้านแรงดันของระบบของคุณ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าขนาดท่อพอดีกับความสามารถในการไหลของการใช้งานของคุณ
- เลือกท่อที่ได้รับการจัดอันดับสำหรับช่วงอุณหภูมิของระบบของคุณ
- ตรวจสอบความเข้ากันได้กับของเหลว อุปกรณ์ และอุปกรณ์
- เลือกท่อที่มีการเสริมแรงที่เหมาะสมเพื่อความทนทาน
- พิจารณาความยืดหยุ่นเพื่อความสะดวกในการติดตั้ง
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ท่อร่วม
- คลิปสายเคเบิล
- พรมปูพื้น
- ปุ่มกดแบบไม่ส่องสว่างพร้อมบล็อคหน้าสัมผัส
- คีย์ฐานสิบหก
- ส่วนประกอบของระบบไฮดรอลิก
- โคมไฟ
- ยกฮาร์ดแวร์
- การทดสอบทางการเกษตร
- คูลเลอร์น้ำมัน
- MILWAUKEE ใบเลื่อยคาร์ไบด์ทังสเตนคาร์ไบด์
- STREAMLIGHT ไฟฉาย
- IRSG รถเข็นสินค้า
- ULTRA-DEX USA CCGW ซีรี่ส์เม็ดมีดคาร์ไบด์เพชร
- DIXON มุมท่อวาล์ว
- DIXON DIN ภายนอกจีบตัวเมียลำต้น
- MILWAUKEE ชุดปืนฉีดน้ำ 18 V, หัวจับแบบไม่ใช้กุญแจ
- HOFFMAN Wireway Divider ข้อศอก 90 องศา
- ALLEGRO SAFETY Economy Belt Back รองรับ