PARKER ตลับอุตสาหกรรม, ตัวพลาสติกอะซีตัล, แบบหลอด
ตลับอุตสาหกรรม, ตัวพลาสติกอะซีตัล, แบบหลอด
คาร์ทริดจ์ Parker ใช้เพื่อป้องกันการขันแน่นของน็อตอัด ส่งผลให้เกิดการบิดเกลียวหรือแรงบิดสูง/ต่ำของข้อต่อในการใช้งานต่างๆ เช่น สายการบิน บรรจุภัณฑ์ การติดฉลาก และวิทยาการหุ่นยนต์ หน่วยเหล่านี้มีการออกแบบที่กะทัดรัดซึ่งจะจัดตัวเองให้อยู่ในโพรงโดยอัตโนมัติและขจัดการเชื่อมต่อแบบเกลียวเพื่อป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดการรั่วไหลของเกลียวในข้อต่อที่เข้าคู่กัน มาพร้อมการกำหนดค่าประเภท push-to-connect เพื่อให้การติดตั้งรวดเร็วและลดเวลาในการประกอบ และเข้ากันได้กับทั้งช่องพลาสติกและโลหะ ซึ่งช่วยลดต้นทุนสินค้าคงคลัง คาร์ทริดจ์เชื่อมต่ออย่างรวดเร็วทางอุตสาหกรรมเหล่านี้เป็นไปตามมาตรฐาน SAE และ NSF และมีขนาด OD ขนาด 1/4, 3/8 และ 1/2 นิ้ว (เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก)
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดบิตผลกระทบ
- ถุงมือและปลอกแขน Aluminized Hoods
- ฟลัชวาล์วอัตโนมัติ
- ท่อเหล็กคาร์บอน
- อ่างกระโดด
- เครื่องมือตกแต่ง
- แผ่นขัดและสายพาน
- เครื่องใช้และอุปกรณ์บริการอาหาร
- ตัวดึงและตัวแยก
- วัสดุสิ้นเปลืองในห้องปฏิบัติการ
- PARKER ตัวกรองอากาศอัดสำหรับงานหนัก
- BRADY ตัวล็อคเบรกเกอร์ขนาดเล็กสไตล์ DIN
- PALMGREN เครื่องเจาะแบบตั้งโต๊ะ
- OSG ต๊าปเกลียวตรงรุ่น 11053
- SALSBURY INDUSTRIES หน้าต่างสำหรับกล่องจดหมายทองเหลือง
- MAIN FILTER INC. Interchange Hydraulic Return Line Filters, แก้ว, 25 ไมครอน, Neoprene Seal
- MI-T-M สวิตช์โยก
- CHICAGO-LATROBE ชุดดอกสว่านและดอกต๊าป
- ACROVYN จดจ้อง
- BALDOR / DODGE ตลับลูกปืนเม็ดกลมซีรีส์ D-LOK