PARKER ตัวแปลงตัวผู้ ทองเหลือง MNPT
สไตล์ | รุ่น | ขนาดเธรดการบีบอัด | ประเภทการเชื่อมต่อ | ขนาด Hex | ขนาดท่อ | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4-4 ที2เอชเอฟ-บี | - | MNPT x CPI (TM) Tube Stub | 9 / 16 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ฿115 | |
A | 8MA8N-บี | 3 / 4-20 | ปลายท่อ MNPT x A-LOK (R) | 7 / 8 " | 1 / 2 " | 1 / 2 " | ฿244 | |
A | 4MA4N-บี | 7 / 16-20 | ปลายท่อ MNPT x A-LOK (R) | 9 / 16 " | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ฿118 | |
A | 6MA6N-บี | 9 / 16-20 | ปลายท่อ MNPT x A-LOK (R) | 11 / 16 " | 3 / 8 " | 3 / 8 " | ฿167 |
อะแดปเตอร์ชาย, ทองเหลือง, MNPT
อะแดปเตอร์ Parker ตัวผู้เป็นข้อต่อปลอกโลหะเดี่ยว เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการใช้งานแรงดันสูง การสั่นสะเทือน และสุญญากาศในเครื่องมือวัด ข้อต่อสวมอัดเหล่านี้ง่ายต่อการประกอบและทำจากทองเหลืองพร้อมเกลียวเชื่อมต่อ MNPT x A-LOK เพื่อให้แน่ใจว่ามีการป้องกันการรั่วซึมและติดตั้งง่าย มีคุณสมบัติของน็อตเคลือบโมลิบดีนัมไดซัลไฟด์สำหรับแรงบิดต่ำ และปลอกโลหะ Parker Suparcase เพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนที่เหนือกว่า เลือกจากอแดปเตอร์ตัวผู้เหล่านี้ที่มีจำหน่ายในท่อขนาด 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 และ 3/4 นิ้ว Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แว่นตา Reader
- ฮูดช่วง
- สแตนเลสสตีลก้นเชื่อมท่อฟิตติ้ง
- ตลับลูกปืนกันรุน
- บันไดนิรภัยกรง
- ยาฆ่าแมลงและกำจัดแมลง
- อากาศบำบัด
- เสื้อผ้าและอุปกรณ์ดับเพลิง
- พัดลมและอุปกรณ์พิเศษ
- มอเตอร์ลม
- LEGACY ARO Series, Interchange Coupler และ Plug Kit
- GENERAL ELECTRIC เซอร์กิตเบรกเกอร์แบบแม่พิมพ์: TFJ ซีรี่ส์
- SAF-T-FENCE ชุดแผงมุม
- APPROVED VENDOR ท่อทองเหลืองหมุนได้
- DIXON ข้อศอกหญิง 90 องศา
- HOFFMAN แท่งยก ProLine G2 Series
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL กระจก
- HUMBOLDT ตัวประมวลผลดินอย่างรวดเร็ว
- SMC VALVES หยุดหยุด
- BOSTON GEAR เฟืองเดือยเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 เส้นพร้อมรูกุญแจและสกรูตัวหนอน