PARKER Fulflo Series ตลับกรองหลายตลับ สีเงิน
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | อัตราการไหล | ความสูง | ความยาว | แม็กซ์ ความดัน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | EHG01S1T | 3.5 | 5 | 3.5 | 14 " | 100 | ฿14,550 | |
A | EHG01D1T | 3.5 | 10 | 3.5 | 24mm | 100 | ฿18,329 | |
A | EHG11T3F | 9-9/64 | 165 | 50-51/64 | 55-45/64 | 150 | ฿137,469 | |
A | EHG05T2T | 12 | 75 | 12 | 49 | 150 | ฿63,392 | |
A | EHG05Q2T | 12 | 100 | 12 | 59 | 150 | ฿62,957 | |
A | EHG07Q2T | 14 | 140 | 14 | 62 | 150 | ฿99,322 | |
A | EHG11Q3F | 18-17/64 | 220 | 18-17/64 | 65.156 | 150 | ฿152,821 |
Fulflo Series Multi Cartridge Filter Vessels, สีเงิน
Parker Fulflo EH Series ถังกรองแบบหลายตลับช่วยให้กรองของเหลวต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น น้ำแบบพกพา สารหล่อเย็น สารหล่อลื่น ตัวทำละลาย น้ำมันที่บริโภคได้ และอื่นๆ หน่วยสแตนเลสน้ำหนักเบาและขัดเงาเหล่านี้มีการปิดโบลต์แบบแกว่งพร้อมซีลโอริงสำหรับการปิดผนึกอย่างแน่นหนาและเข้าถึงส่วนประกอบภายในและตลับกรองได้ง่าย นอกจากนี้ยังมีช่องระบายอากาศ / ท่อระบายน้ำ NPT มาตรฐานและการออกแบบที่กะทัดรัดเพื่อให้แรงดันตกน้อยที่สุด เลือกจากอาร์เรย์ของถังกรองแบบหลายตลับเหล่านี้ ซึ่งมีให้เลือกในตัวเลือกแรงดันสูงสุด 100 และ 150 PSI
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แว่นขยาย
- ชุดประกอบเทอร์โมคับเปิล
- ชุดหมัดและสิ่ว
- ซีลหน้าต่างและประตู
- ใบพัดเครื่องยนต์
- ท่อและท่อ
- การป้องกันใบหน้า
- ล้อและล้อ
- การติดตั้งและการควบคุมการสั่นสะเทือน
- การยึดแหวนและการแบ่งประเภท
- DEWALT ดอกสว่านคาร์ไบด์
- KLEIN TOOLS กระเป๋าเครื่องมือและชุดเข็มขัด
- HALTEC วาล์วของเหลวอากาศ
- ZIP UP ม้วนกระดาษคราฟท์ยาว 300 ฟุต
- Cementex USA ชุดแบตเตอรี่หุ้มฉนวน
- Stafford Mfg ชุดโซลูชั่น ชุดปลอกประแจ
- B&K PRECISION พาวเวอร์ซัพพลาย
- BALDOR / DODGE บูชขนาด QD, JA
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL สไตล์ BM-R ขนาด 824 เฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม