PARKER ข้อต่อสวมเร็ว
สไตล์ | รุ่น | Body Dia | ขนาด Hex | ชิ้น | ความยาว | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NSL-2002-32MP-S3 | 2.42 " | 2-40 / 93 " | จุกนมด่วนไม่หก | 2.51 " | 2" | ฿17,041 | |
B | NSL-2002-32MBU-S3 | 2.42 " | - | จุกนมด่วนไม่หก | 2.51 " | 2.5 " | ฿17,041 | |
C | NSL-2001-32FP-S3 | 3.9 " | 2-47 / 64 " | ตัวเชื่อมต่อด่วนแบบไม่รั่วไหล | 3.6 " | 2" | ฿46,170 |
ข้อต่อแบบเร็ว
ข้อต่อสวมเร็ว Parker ได้รับการออกแบบมาสำหรับการถ่ายโอนระบบปิดความดันต่ำและการจ่ายของเหลวสำหรับการใช้งานที่มีฤทธิ์กัดกร่อนของไหลและการจัดการสารเคมี การออกแบบการกดเพื่อเชื่อมต่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถเชื่อมต่อ / ถอดการเชื่อมต่อได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องใช้เครื่องมือเพิ่มเติมใด ๆ และโครงสร้างโพลีโพรพิลีน SS / แก้วช่วยให้มั่นใจได้ถึงการใช้งานที่ทนทานในระยะยาว บางรุ่นมีสปริง SS 316 สำหรับป้องกันของเหลวที่มีฤทธิ์กัดกร่อน และฟลัชวาล์วสำหรับลดปริมาณอากาศเข้าที่ไม่ต้องการในขณะต่อสายน้ำมัน เลือกข้อต่อสวมเร็วเหล่านี้ได้หลากหลาย มีขนาดท่อ 2 และ 2.5 นิ้ว
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมสวิตช์ดึงสายเคเบิล
- เครื่องดูดควันและเครื่องช่วยหายใจ
- อุปกรณ์พรม / พรม / พรม
- ฉนวนกันความร้อนท่อ
- องค์ประกอบประสาน
- สายไฟต่อและแถบทางออก
- อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และสื่อ
- อุปกรณ์ป้องกันดวงตาและอุปกรณ์เสริม
- อินเตอร์คอมและลำโพง
- ยางและล้อ
- DAYTON เก้าอี้พับและรถบรรทุกเก็บโต๊ะ
- HAYWARD วาล์วผีเสื้อ Pvc Spring Return
- EBERBACH ขาตั้งรองรับอเนกประสงค์
- 3M 90 องศา Countersink โคบอลต์
- CLAMPCO 94106 Series แคลมป์รัดสาย, แบบมาตรฐาน T Bolt Design
- BURNDY ขั้วต่อสตั๊ด Durium Series
- EATON M050 ซีรีส์ 5A หม้อแปลงกระแสไฟฟ้าแยกแกน
- NIBCO Drop Tees, Wrot และหล่อทองแดง
- BALDOR / DODGE GTM ตลับลูกปืนอะแดปเตอร์ GRIP TIGHT แบบหน้าแปลนสองเกลียว
- BROWNING เฟืองโซ่คู่เจาะขั้นต่ำเหล็กสำหรับโซ่หมายเลข 140