PARKER เครื่องปรับแรงดัน
สไตล์ | รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | ประเภทการเชื่อมต่อ | ความสูง | ความยาว | แม็กซ์ ความดัน | ช่วงการปรับความดัน | วัสดุซีล | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 14R110FC1 | - | - | - | - | - | - | - | ฿1,707 | RFQ
|
A | 14R110เอฟซี | - | - | - | - | - | - | - | ฿1,707 | RFQ
|
A | 14R011FC1 | - | - | - | - | - | - | - | ฿1,707 | RFQ
|
A | 14R011เอฟซี | - | - | - | - | - | - | - | ฿1,707 | RFQ
|
A | 14R113FC1 | - | - | - | - | - | - | - | ฿1,707 | RFQ
|
A | 14R013เอฟซี | - | - | - | - | - | - | - | ฿1,707 | RFQ
|
A | 14R113เอฟซี | - | - | - | - | - | - | - | ฿1,707 | RFQ
|
A | 14R111FC1 | - | - | - | - | - | - | - | ฿1,707 | RFQ
|
B | R220G02C | - | - | - | - | - | - | - | ฿21,460 | RFQ
|
A | 14R111เอฟซี | - | - | - | - | - | - | - | ฿1,707 | RFQ
|
A | 14R010เอฟซี | - | - | - | - | - | - | - | ฿1,707 | RFQ
|
A | 14R010FC1 | - | - | - | - | - | - | - | ฿1,707 | RFQ
|
A | 14R013FC1 | - | - | - | - | - | - | - | ฿1,707 | RFQ
|
B | R210G02A | - | - | - | - | - | - | - | ฿17,481 | RFQ
|
B | R210G02C | - | - | - | - | - | - | - | ฿17,481 | RFQ
|
C | ประชาสัมพันธ์ 1-2264-1 | PTFE ดัดแปลง | พาร์ฟลาเร่ | 5 39 / 64 " | 2.375 " | 120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0 ถึง 30 psi | PTFE | ฿51,001 | |
D | IR4002SK4PX4B-GR | เหล็กกล้าไร้สนิม | NPT | 4 59 / 64 " | 2" | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2 ถึง 60 psi | พีซีทีเอฟอี | ฿21,184 | |
E | ABP1ST23BPX4-GR | เหล็กกล้าไร้สนิม | NPT | 4 29 / 32 " | 2" | 750 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2 ถึง 50 psi | พีซีทีเอฟอี | ฿28,551 | |
F | IR6004SK4PX4B-GR | เหล็กกล้าไร้สนิม | NPT | 7 15 / 64 " | 2" | 3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 10 ถึง 250 psi | พีซีทีเอฟอี | ฿48,331 | |
F | IR6002SK4PX4B-GR | เหล็กกล้าไร้สนิม | NPT | 7 15 / 64 " | 2" | 3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2 ถึง 60 psi | พีซีทีเอฟอี | ฿41,743 | |
D | IR4005SK4PX4B-GR | เหล็กกล้าไร้สนิม | NPT | 4 59 / 64 " | 2" | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 20 ถึง 500 psi | พีซีทีเอฟอี | ฿20,564 | |
F | IR6001SK4PX4B-GR | เหล็กกล้าไร้สนิม | NPT | 7 15 / 64 " | 2" | 3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 ถึง 30 psi | พีซีทีเอฟอี | ฿45,065 | |
E | ABP1ST13BPX4-GR | เหล็กกล้าไร้สนิม | NPT | 4 29 / 32 " | 2" | 750 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 ถึง 25 psi | พีซีทีเอฟอี | ฿40,660 | |
F | IR6000SK4PX4B-GR | เหล็กกล้าไร้สนิม | NPT | 7 15 / 64 " | 2" | 3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0 ถึง 10 psi | พีซีทีเอฟอี | ฿45,351 | |
G | IR5003SK4PX4B-GR | เหล็กกล้าไร้สนิม | NPT | 5 15 / 64 " | 2.75 " | 3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 ถึง 100 psi | พีซีทีเอฟอี | ฿66,534 | |
D | IR4001SK4PX4B-GR | เหล็กกล้าไร้สนิม | NPT | 4 59 / 64 " | 2" | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 ถึง 30 psi | พีซีทีเอฟอี | ฿20,978 | |
D | IR4000SK4PX4B-GR | เหล็กกล้าไร้สนิม | NPT | 4 59 / 64 " | 2" | 3000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0 ถึง 10 psi | พีซีทีเอฟอี | ฿22,117 | |
H | COSM100SORG-GR | เหล็กกล้าไร้สนิม | NPT | 10 17 / 32 " | 7 7 / 32 " | 3500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0 ถึง 100 psi | พีซีทีเอฟอี | ฿108,875 | |
E | ABP1ST33BPX4-GR | เหล็กกล้าไร้สนิม | NPT | 4 29 / 32 " | 2" | 750 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 ถึง 100 psi | พีซีทีเอฟอี | ฿23,941 | |
E | ABP1ST53BPX4-GR | เหล็กกล้าไร้สนิม | NPT | 4 29 / 32 " | 2" | 750 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 20 ถึง 500 psi | พีซีทีเอฟอี | ฿30,763 |
เครื่องปรับความดัน
Parker R210/R220 Series ตัวควบคุมแรงดันเหมาะสำหรับการทำงานที่ต้องการการควบคุมแรงดันอากาศที่แม่นยำในภาชนะและท่อสำหรับบรรจุภัณฑ์ อากาศและก๊าซ ระบบอัตโนมัติในโรงงาน และโรงงานแปรรูปอาหารและเครื่องดื่ม ตัวควบคุมแรงดันที่มีความแม่นยำสูงเหล่านี้ให้การควบคุมแบบหลายขั้นตอนเพื่อความเสถียรสูงสุดและการควบคุมแรงดันภายในความแม่นยำ 0.1% และคุณสมบัติ SS, องค์ประกอบการตรวจจับและโครงสร้างสังกะสีเพื่อความทนทาน
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- โคมไฟมือ
- เซนเซอร์แบบคงที่
- อุปกรณ์เครื่องทำความร้อนแก๊ส
- ไฮดรอลิตลับวาล์ว
- ตัวดำเนินการหลายหัว
- เลื่อยมือและเลื่อย
- ไส้กรองอากาศ
- การทดสอบการเผาไหม้
- สัญญาณ
- การติดตั้งและการควบคุมการสั่นสะเทือน
- APPROVED VENDOR ผ้าฮาร์ดแวร์ 23 เกจ
- BENCHPRO เก้าอี้ที่เหมาะกับการทำงาน
- FOOTHILLS PRODUCTS กระเป๋าใส่
- KLEIN TOOLS ศูนย์หมัด
- VERMONT GAGE Go เกจวัดเกลียวมาตรฐาน, 1 5/16-20 Un
- MILLER - WELDCRAFT ชุดระบายความร้อนด้วยน้ำ TIG Torch
- VESTIL เปลือกเหล็ก
- BALDOR / DODGE ชุดประกอบ Spacer ชนิด Grid Lign T31
- WINSMITH ซีรีส์ SE Encore ขนาด E26 MDSX เฮลิคอล/ตัวลดความเร็วลดสองเท่าของหนอน