PARKER น๊อตท่อ
สไตล์ | รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | ขนาดเธรดการบีบอัด | ประเภทการเชื่อมต่อ | ขนาด Hex | ชั่วคราว พิสัย | ขนาดท่อ | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 61CA-6 | - | - | - | - | - | - | 100 | ฿10,991 | |
A | 61CA-5 | - | - | - | - | - | - | 50 | ฿5,642 | |
B | 10 BZ-เอสเอส | เหล็กสแตนเลส 316 | 7 / 8-20 | CPI (TM) | 1" | -425 องศาถึง 1200 องศา F | 5 / 8 " | 1 | ฿1,038 | |
B | 12 BZ-เอสเอส | เหล็กสแตนเลส 316 | 1-20 | CPI (TM) | 1.125 " | -425 องศาถึง 1200 องศา F | 3 / 4 " | 1 | ฿1,151 | |
C | 10NU10-316 | เหล็กสแตนเลส 316 | 7 / 8-20 | A-LOK (R) | 1" | -425 องศาถึง 1200 องศา F | 5 / 8 " | 1 | ฿1,111 | |
D | 16 บีแซด-บี | ทองเหลือง | 1-5/16-20 | การอัด | 1.5 " | -40 องศาถึง 400 องศา F | 1" | 1 | ฿1,000 | |
D | 12 บีแซด-บี | ทองเหลือง | 1-20 | การอัด | 1.125 " | -40 องศาถึง 400 องศา F | 3 / 4 " | 1 | ฿404 |
ถั่วหลอด
Tube Nuts ของ Parker เป็นข้อต่อท่อแบบปลอกโลหะเดี่ยวที่ได้รับการออกแบบมาเพื่อการเชื่อมต่อที่ปราศจากการรั่วซึมระหว่างวัตถุที่เป็นโลหะสำหรับการใช้งานในกระบวนการและเครื่องมือวัด โครงสร้างทองเหลือง/สแตนเลส 316 ทำให้เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมเคมี ปิโตรเคมี การขนส่ง พลังงาน และน้ำมันและก๊าซ มีการเชื่อมต่อระหว่างโลหะกับโลหะ และมีจำหน่ายในประเภทการเชื่อมต่อ A-LOK, การบีบอัด และ CPI Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- บัลลาสต์ HID อิเล็กทรอนิกส์
- ชั้นวางลวด
- ปุ่มหยุดฉุกเฉินพร้อม Contact Block
- ตู้เครื่องมือและถังเก็บรถบรรทุก
- เครื่องป้อนลวด
- โคมไฟ
- มินัลบล็อก
- เครื่องเชื่อมอาร์คและวัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์เสริมของเครื่องตัดพลาสม่า
- อิเล็กทรอนิกส์
- การแข่งขันในร่ม
- VULCAN เครื่องทำสปาและอ่างน้ำร้อน
- ADVANCE TABCO โต๊ะจานซิงก์ 3 ช่อง
- BATTERY DOCTOR ขั้วต่อกระสุน
- WATTS ชุดจับคันโยกล็อค
- Cementex USA แถบส่วนขยายคอมโพสิตปลายคงที่แบบโยกเยก
- Cementex USA ชุดลูกบ๊อกซ์เมตริก ไดรฟ์สี่เหลี่ยม 1/4 นิ้ว
- AIRMASTER FAN เครื่องหมุนเวียนอากาศสีเหลืองเพื่อความปลอดภัยสำหรับงานหนัก 115V
- FANTECH MUAS ซีรีส์ เมคอัพ แอร์ ซิสเต็มส์
- SLOAN สปริงส์
- PARKER ท่อไฮโดรลิค