PARLEC Collet Chuck 40 มม
สไตล์ | รุ่น | หมายเลข ANSI | เจาะลึก | ความจุ | ซีรี่ส์ Collet | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความลึกของซ็อกเก็ต | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B30-20ERF236 | B30-20ER248 | 2.6 " | 0.0620 ถึง 0.5118 " | ER20 | 1.34 " | 2.6 " | ฿8,274 | |
A | B30-32ERF236 | B30-32ER248 | 2.2 " | 0.0930 ถึง 0.7874 " | ER32 | 1.97 " | 2.2 " | ฿8,504 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สายยาง
- เครื่องช่วยหายใจและช่องระบายอากาศ
- PIR เซนเซอร์จับความเคลื่อนไหว
- อุปกรณ์เดินสายไฟทางทะเล
- หดห่อท่อ
- ระบบล็อค
- คีม
- การควบคุม HVAC
- ของเหลวในเครื่องจักร
- O-Rings และ O-Ring Kits
- JOHNSON CONTROLS HVAC Control Ball Valve กด End
- SPEEDAIRE กระบอกลมเดี่ยวทรงกลม, เดือยเมาท์, เส้นผ่านศูนย์กลางเจาะ 1-3 / 4 "
- KILLARK เต้ารับพินและแขน
- DAYTON โบลเวอร์ 36 นิ้วพร้อมแพ็คเกจไดรฟ์ 1 1/2 Hp
- OATEY ท่อระบายน้ำเอนกประสงค์
- CONRADER SRV 530 วาล์วนิรภัยเบาะนั่งนุ่ม
- NTN ติดตั้งลูกปืน
- COOPER B-LINE ชุดประตูตัวจัดการสายเคเบิลแนวตั้ง
- KLEIN TOOLS ชุดประแจวงล้อ
- VESTIL รถบรรทุกดิน