PASS และ SEYMOUR Flexcor Series 1 นิ้ว NPT Deluxe Strain Relief Deluxe Aluminium Cord Grips
สไตล์ | รุ่น | สายเคเบิล Dia. | |
---|---|---|---|
A | CG81490 | 0.75 ถึง 0.875 " | RFQ
|
B | CG814 | 0.75 ถึง 0.875 " | RFQ
|
C | CG81445 | 0.75 ถึง 0.875 " | RFQ
|
D | CG809 | 0.437 ถึง 0.562 " | RFQ
|
D | CG811 | 0.562 ถึง 0.687 " | RFQ
|
C | CG81245 | 0.625 ถึง 0.75 " | RFQ
|
E | ซีจี812เอฟ | 0.625 ถึง 0.75 " | RFQ
|
A | CG81290 | 0.625 ถึง 0.75 " | RFQ
|
F | CG812 | 0.625 ถึง 0.75 " | RFQ
|
E | CG816-F | 0.875 ถึง 1 " | RFQ
|
B | CG816 | 0.875 ถึง 1 " | RFQ
|
C | CG81645 | 0.875 ถึง 1 " | RFQ
|
A | CG81690 | 0.875 ถึง 1 " | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ไฟแสดงสถานะแผง
- อุปกรณ์ป้องกันวงจร
- ปืนอัดจารบีไร้สาย
- ซ่อมรอยรั่วชั่วคราว
- เพลาขัน
- ไฟฉาย
- ท่อระบายน้ำ
- เครื่องพ่นสีและอุปกรณ์
- ตัวกระตุ้นวาล์วเปลือกหุ้มและอุปกรณ์เสริม
- อุปกรณ์เกลียวท่อ
- BURNDY ที่หนีบกราวด์ถาดสายเคเบิล
- DIXON ก้านจีบแบบสุขาภิบาล
- COOPER B-LINE ตัวยึดคานหน้าแปลน
- SPEARS VALVES ข้อต่อบรรจุแบบคู่, ตาราง CPVC 80 x ตาราง PVC 40
- PLAST-O-MATIC ตัวบ่งชี้ความดันแตกต่าง DPI ซีรี่ส์
- MARTIN SPROCKET บูช QD ซีรีส์ SD
- DMC สายห้อย
- AIRSPADE ชุดอุปกรณ์ขุดดินแบบใช้ลมอเนกประสงค์ 4000 ชุด
- MORSE DRUM สายรัดเว็บ
- BROWNING มัด QD สำหรับสายพาน 3V