PASS และ SEYMOUR Flexcor Series 2 นิ้ว NPT Deluxe Strain Relief Deluxe Aluminium Cord Grips
สไตล์ | รุ่น | สายเคเบิล Dia. | |
---|---|---|---|
A | CG1422 | 1.25 ถึง 1.375 " | RFQ
|
B | CG142290 | 1.25 ถึง 1.375 " | RFQ
|
A | CG1432 | 1.75 ถึง 1.875 " | RFQ
|
B | CG143290 | 1.75 ถึง 1.875 " | RFQ
|
B | CG142490 | 1.312 ถึง 1.437 " | RFQ
|
A | CG1424 | 1.312 ถึง 1.437 " | RFQ
|
A | CG1426 | 1.437 ถึง 1.562 " | RFQ
|
B | CG142690 | 1.437 ถึง 1.562 " | RFQ
|
B | CG142890 | 1.562 ถึง 1.687 " | RFQ
|
A | CG1428 | 1.562 ถึง 1.687 " | RFQ
|
B | CG143090 | 1.687 ถึง 1.812 " | RFQ
|
A | CG1430 | 1.687 ถึง 1.812 " | RFQ
|
A | CG1434 | 1.812 ถึง 1.937 " | RFQ
|
A | CG1436 | 1.937 ถึง 2.062 " | RFQ
|
C | CG1438 | 2.062 ถึง 2.187 " | RFQ
|
D | CG1440 | 2.187 ถึง 2.312 " | RFQ
|
D | CG1442 | 2.312 ถึง 2.437 " | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เซ็นเซอร์ตำแหน่งกระบอกสูบ
- ปลั๊กสายตา
- พัดลมฐานที่อยู่อาศัย
- ท่อโพลีโพรพีลีน
- ตัวควบคุมสเต็ปมอเตอร์
- สาลี่และอุปกรณ์เสริมสำหรับรถสาลี่
- การผสมคอนกรีตและการเตรียม
- เครื่องยนต์
- การยศาสตร์
- การเติมอากาศในบ่อ
- PRO-LINE โต๊ะทำงานตามหลักสรีรศาสตร์
- RICE LAKE เครื่องชั่งแบบตั้งโต๊ะขนาดกะทัดรัด
- TEXAS PNEUMATIC TOOLS ประกอบแส้ท่อไฮโดรลิค
- HARRINGTON NERP Series รอกโซ่ไฟฟ้าลิฟท์ 15 ฟุต
- NOTRAX Wayfarer เสื่อ Scraper แบบหลวมกลางแจ้ง 14 มม
- GORLITZ อุปกรณ์ปลายสาย
- BENCHMARK SCIENTIFIC BenchMixer XL Series เครื่องผสมน้ำวน
- Cementex USA Metric Flush Connect ซ็อกเก็ต Hex Bit, 3/8 Inch Square Drive
- ENERPAC ชุดข้อต่อ