PASS และ SEYMOUR Flexcor Series Standard Duty, Split Lace, Single Eye Support Grips
สไตล์ | รุ่น | ความยาวของก้อน | สายเคเบิล Dia. | |
---|---|---|---|---|
A | FS050-U | 7" | 0.5 ถึง 0.61 " | RFQ
|
A | FS075-U | 8" | 0.75 ถึง 0.99 " | RFQ
|
A | FS062-U | 8" | 0.62 ถึง 0.74 " | RFQ
|
B | FS125-U | 10 " | 1.25 ถึง 1.49 " | RFQ
|
C | FS150-U | 12 " | 1.5 ถึง 1.74 " | RFQ
|
C | FS175-U | 14 " | 1.75 ถึง 1.99 " | RFQ
|
D | FS200-U | 16 " | 2 ถึง 2.49 " | RFQ
|
D | FS250-U | 18 " | 2.5 ถึง 2.99 " | RFQ
|
D | FS300-U | 21 " | 3 ถึง 3.49 " | RFQ
|
D | FS350-U | 24 " | 3.5 ถึง 3.99 " | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- แอร์แซนเดอร์
- แส้ Spatulas และเครื่องขูด
- อุปกรณ์เสริม Filtration Breather
- ตัวแยกการสั่นสะเทือนแบบยึดพื้น
- เครื่องทำความร้อนหน่วยแก๊ส
- การควบคุมปั๊ม
- ใบพัดลมและใบพัด
- อุปกรณ์การจัดส่ง
- ทดสอบปั๊ม
- O-Rings และ O-Ring Kits
- AKRO-MILS ชั้นวางของเหล็กสำหรับงานหนัก
- UNITHERM Iso Wrap Flange และฉนวนหุ้มวาล์ว
- PALMGREN มุมไซน์ Vises
- LEESON มอเตอร์สำหรับงานเกษตรกรรมแบบปรับแรงบิดได้, เฟสเดียว, ประเภท TEAO PSC, ฐานยืดหยุ่น
- EATON กราวด์ฟอลต์เซอร์กิตเบรกเกอร์
- HONEYWELL เทป
- JOHNSON CONTROLS วาล์วระบายน้ำ
- HUMBOLDT Manometers ดิจิตอล
- MASTER LOCK กุญแจทองเหลืองชุบนิเกิล