PETERSEN PRODUCTS 113 Series ปลั๊กต่อท่อขยายตัวสูง
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางกิ่ว | ความยาวกิ่ว | แม็กซ์ เส้นผ่าศูนย์กลาง | สูงสุด ศีรษะ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 113-002 | 1" | 4.38 " | 2" | ฟุต 35 | ฿7,781 | |
B | 113-005 | 1.5 " | 8.5 " | 5" | ฟุต 35 | ฿10,378 | |
C | 113-004 | 1.25 " | 7.5 " | 4" | ฟุต 35 | ฿9,265 | |
D | 113-006 | 1.65 " | 10.3 " | 6" | ฟุต 35 | ฿11,429 | |
C | 113-008 | 2" | 11.25 " | 8" | ฟุต 35 | ฿13,847 | |
C | 113-010 | 2" | 15 " | 10 " | ฟุต 35 | ฿16,443 | |
E | 113-012 | 2.5 " | 18.75 " | 12 " | ฟุต 29 | ฿19,349 | |
A | 113-015 | 2.5 " | 24.38 " | 15 " | ฟุต 29 | ฿25,469 | |
E | 113-016 | 3" | 26.5 " | 16 " | ฟุต 29 | ฿29,920 | |
F | 113-018 | 3.5 " | 30 " | 18 " | ฟุต 25 | ฿36,967 | |
F | 113-020 | 4" | 33.75 " | 20 " | ฟุต 23 | ฿41,912 | |
F | 113-024 | 4" | 39.1 " | 24 " | ฟุต 11 | ฿49,207 | |
F | 113-026 | 4.5 " | 42 " | 26 " | ฟุต 11 | ฿56,378 | |
G | 113-034 | 5" | 54 " | 34 " | ฟุต 10 | ฿93,469 | |
F | 113-036 | 5" | 57.3 " | 36 " | ฟุต 10 | ฿109,974 | |
F | 113-032 | 5" | 54 " | 32 " | ฟุต 10 | ฿86,112 | |
F | 113-033 | 5" | 55.2 " | 33 " | ฟุต 10 | ฿86,112 | |
F | 113-030 | 5" | 49.8 " | 30 " | ฟุต 10 | ฿74,861 | |
G | 113-042 | 6" | 67.5 " | 42 " | ฟุต 10 | ฿133,774 | |
F | 113-044 | 6" | 74 " | 44 " | ฟุต 7 | ฿140,265 | |
F | 113-048 | 6" | 78 " | 48 " | ฟุต 7.5 | ฿152,629 | |
G | 113-054 | 6" | 87.75 " | 54 " | ฟุต 6 | ฿254,629 | |
F | 113-060 | 7" | 97.8 " | 60 " | ฟุต 5.2 | ฿302,229 | |
F | 113-066 | 7" | 108 " | 66 " | ฟุต 3.5 | ฿323,000 | |
F | 113-072 | 7" | 118 " | 72 " | ฟุต 2.3 | ฿356,938 | |
G | 113-084 | 8" | 138.3 " | 84 " | ฟุต 1.2 | ฿411,338 | |
G | 113-090 | 9" | 148.5 " | 90 " | ฟุต 1.2 | ฿606,992 | |
A | 113-096 | 10 " | 144 " | 96 " | ฟุต 1.2 | ฿679,134 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- รถเข็นบริการอาหาร
- ตู้อบ
- สายแพทช์ข้อมูลเสียง
- สต็อกแท่งทองเหลือง
- จาระบี
- ม็อบดันฝุ่นและแผ่นทำความสะอาด
- ติดตั้งไฟ LED ในร่ม
- เหล็กกล้าคาร์บอน
- ยกฮาร์ดแวร์
- การยึดแหวนและการแบ่งประเภท
- ULTRATECH กำแพงกั้นเสาเข็ม
- ENERGY CHAIN การสนับสนุนท่อ
- CELLTREAT ปิเปต
- FUNCTIONAL DEVICES INC / RIB รีเลย์แบบมีสายที่แนบมา, 30 A
- SUPER-STRUT ช่อง
- CH HANSON ฉลุทองเหลืองประสาน Carded
- APOLLO VALVES 86C-200 ซีรี่ส์ 3 ชิ้นเต็มพอร์ตซ็อกเก็ตเชื่อมบอลวาล์ว
- Cementex USA ชุดแฟลชอาร์ค
- GAST ใบพัด
- WINTERS INSTRUMENTS ไซฟอน