PETERSEN PRODUCTS 128 Series ปลั๊กท่อ
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางกิ่ว | ความยาวกิ่ว | แม็กซ์ เส้นผ่าศูนย์กลาง | สูงสุด ศีรษะ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 128-003 | 1.75 " | 13.75 " | 3" | ฟุต 103 | ฿104,094 | |
A | 128-002 | 1.75 " | 10.75 " | 2" | ฟุต 103 | ฿104,094 | |
A | 128-004 | 2.5 " | 19 " | 4" | ฟุต 103 | ฿113,745 | |
A | 128-006 | 3.25 " | 25 " | 6" | ฟุต 103 | ฿123,018 | |
A | 128-008 | 4.5 " | 29 " | 8" | ฟุต 103 | ฿128,581 | |
A | 128-010 | 4.75 " | 40 " | 10 " | ฟุต 103 | ฿147,745 | |
A | 128-015 | 5.5 " | 55 " | 15 " | ฟุต 65 | ฿160,109 | |
A | 128-012 | 5.5 " | 46 " | 12 " | ฟุต 103 | ฿153,309 | |
B | 128-016 | 5.5 " | 58 " | 16 " | ฟุต 55 | ฿172,472 | |
B | 128-020 | 6.5 " | 69 " | 20 " | ฟุต 46 | ฿196,581 | |
B | 128-018 | 6.25 " | 63 " | 18 " | ฟุต 55 | ฿186,690 | |
C | 128-024 | 7" | 82 " | 24 " | ฟุต 42 | ฿254,690 | |
C | 128-030 | 7.775 " | 100 " | 30 " | ฟุต 34 | ฿320,836 | |
C | 128-033 | 8.875 " | 110 " | 33 " | ฟุต 34 | ฿351,127 | |
C | 128-042 | 9.5 " | 138 " | 42 " | ฟุต 24 | ฿497,018 | |
C | 128-036 | 9.5 " | 122 " | 36 " | ฟุต 31 | ฿362,254 | |
C | 128-048 | 9.75 " | 154 " | 48 " | ฟุต 17 | ฿563,781 | |
C | 128-054 | 11.75 " | 184 " | 54 " | ฟุต 13 | ฿682,472 | |
C | 128-066 | 12.75 " | 216 " | 66 " | ฟุต 9 | ฿979,200 | |
C | 128-060 | 12.75 " | 199 " | 60 " | ฟุต 10 | ฿838,254 | |
C | 128-072 | 14.75 " | 233 " | 72 " | ฟุต 8 | ฿1,268,509 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- โซลินอยด์วาล์วขดลวดน้อย
- ข้อต่อท่อทองแดง Wrot and Cast
- เครื่องเคลือบดินเผา Labware
- อุปกรณ์ไฮดรอลิกไฟฟ้า
- อุปกรณ์ลดความเร็วและอุปกรณ์ขับเคลื่อนเกียร์
- Rivets
- โดยฮาร์ดแวร์
- อิเล็กทรอนิกส์
- ฟลัชวาล์ว
- ผ้าลวด
- SNAP-TITE จุกนมเหล็ก 1 / 2-14
- SQUARE D หัวโยกเยก สติ๊ก แอคชูเอเตอร์ ลิมิตสวิตช์
- WHEATON ขวดสแควร์มีเดีย
- TSUBAKI โซ่ลูกกลิ้งออฟเซ็ต
- EATON อะแดปเตอร์ 203102 Series Tee/Y
- EDWARDS MFG คอปเปอร์ นอตเชอร์
- YOUNGSTOWN GLOVE CO. เสื้อ
- SMC VALVES เตรียมอากาศ
- DIXON เครื่องดูดความชื้นแบบอินไลน์แบบแมนนวลซีรีส์ X03
- VESTIL การเคลือบสี