PETERSEN PRODUCTS 130-0 Series ปลั๊กท่อ
สไตล์ | รุ่น | เส้นผ่านศูนย์กลางกิ่ว | ความยาวกิ่ว | แม็กซ์ เส้นผ่าศูนย์กลาง | แม็กซ์ ความดัน | ขนาดที่กำหนด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 130-0012 | 0.73 " | 3.75 " | 1.30 " | 17 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 0.75 "ถึง 1.25" | ฿3,021 | |
B | 130-0015 | 1.1 " | 5.5 " | 1.75 " | 13 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.25 "ถึง 1.5" | ฿2,156 | |
C | 130-002-ม | 1.21 " | 5.56 " | 2.10 " | 17 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.25 "ถึง 2" | ฿2,527 | |
D | 130-002 | 1.77 " | 2.84 " | 2.25 " | 13 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2" | ฿2,280 | |
E | 130-003-ม | 1.78 " | 5.57 " | 3.10 " | 17 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2 "ถึง 3" | ฿2,712 | |
F | 130-0025 | 2.3 " | 4.5 " | 2.75 " | 13 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2.5 " | ฿2,527 | |
G | 130-003 | 2.64 " | 5.25 " | 3.25 " | 13 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3" | ฿2,403 | |
H | 130-004-ม | 2.64 " | 5.18 " | 4.25 " | 17 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 "ถึง 4" | ฿3,269 | |
I | 130-006- มส | 3.5 " | 9.8 " | 6.25 " | 17 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4 "ถึง 6" | ฿7,905 | |
J | 130-004 | 3.25 " | 6.5 " | 4.25 " | 13 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4" | ฿2,774 | |
K | 130-006-ม | 3.28 " | 9.47 " | 6.25 " | 17 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4 "ถึง 6" | ฿7,225 | |
L | 130-008-IM | 3.95 " | 23 " | 8.25 " | 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 4 "ถึง 8" | ฿20,461 | |
M | 130-005 | 4.5 " | 7.75 " | 5.25 " | 13 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5" | ฿5,061 | |
N | 130-008- มส | 5" | 14 " | 8.25 " | 17 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6 "ถึง 8" | ฿12,178 | |
O | 130-012-ชายรักชาย | 5.5 " | 25 " | 12.25 " | 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6 "ถึง 12" | ฿30,847 | |
P | 130-006 | 5.25 " | 9.0 " | 6.25 " | 13 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6" | ฿6,545 | |
Q | 130-012- มส | 6.75 " | 16 " | 12.25 " | 11 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 8 "ถึง 12" | ฿28,560 | |
R | 130-008 | 6.75 " | 10.25 " | 8.25 " | 17 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 8" | ฿10,014 | |
S | 130-016- มส | 7.5 " | 28 " | 16.25 " | 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 8 "ถึง 16" | ฿37,647 | |
T | 130-010 | 8.75 " | 11.75 " | 10.25 " | 17 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 10 " | ฿16,258 | |
U | 130-012 | 10.25 " | 13.75 " | 12.25 " | 17 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 12 " | ฿20,461 | |
V | 130-018- มส | 10.75 " | 25 " | 18.25 " | 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 12 "ถึง 18" | ฿57,800 | |
W | 130-024- มส | 11 " | 37 " | 24.25 " | 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 12 "ถึง 24" | ฿59,098 | |
L | 130-024-IM | 11 " | 37 " | 24.25 " | 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 12 "ถึง 24" | ฿59,098 | |
W | 130-030- มส | 14.3 " | 48 " | 32 " | - | 15 "ถึง 32" | ฿133,527 | |
X | 130-048- มส | 19.1 " | 68 " | 50 " | - | 24 "ถึง 48" | ฿227,985 | |
W | 130-060-ชายรักชาย | 19.1 " | 88 " | 60.5 " | - | 24 "ถึง 60" | ฿451,272 | |
X | 130-040- มส | 19.5 " | 53.5 " | 40 " | - | 20 "ถึง 40" | ฿161,963 | |
X | 130-072- มส | 43 " | 100 " | 72.25 " | - | 48 "ถึง 72" | ฿608,909 | |
X | 130-096- มส | 50 " | 128 " | 96.25 " | - | 54 "ถึง 96" | ฿840,727 |
ปลั๊กท่อรุ่น 130-0
ปลั๊กอุดท่อ Petersen Products 130-0 Series ให้การปิดสนิทชั่วคราวหรือถาวรในระบบท่อประเภทต่างๆ เช่น การทดสอบการรั่วไหลและการใช้งานบำรุงรักษาท่อ ทำจากยางธรรมชาติเพื่อความทนทานต่อการขัดถูและการลดแรงสั่นสะเทือน สามารถทนต่ออุณหภูมิและความดันได้ถึง 120 องศา F และ 17 psi
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- โต๊ะบริการมือถือและอุปกรณ์เสริมของตู้
- แผ่นกันกระแทกประตู
- เสาและเสากั้นเชือก
- อ่างล้างมือในห้องปฏิบัติการ
- แหนบ
- หมวกกันน็อกเชื่อมและอุปกรณ์ป้องกันการเชื่อม
- เครื่องทำความเย็น A / C
- อุปกรณ์ป้องกันดวงตาและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องมือก่อสร้างคอนกรีตและกระเบื้อง
- คุณภาพทางเท้า
- HYDE มีดเทป
- SPEEDAIRE ตัวเชื่อมต่อโมดูลาร์แคลมป์ความเร็ว
- ARO คอยล์โซลินอยด์ 24 Vdc
- WALTER TOOLS ADMT เม็ดมีดที่จัดทำดัชนีได้
- PARKER เครื่องหล่อลื่นหมอกสแตนเลส ขนาดพอร์ต 1/2 นิ้ว
- WATTS กับดักไอเทอร์โมไดนามิกส์
- EATON เบรกเกอร์เคสแบบขึ้นรูป
- APPLETON ELECTRIC หลอดฟลูออเรสเซนต์กันไอพร้อมตัวหักเหและตัวป้องกัน
- TIMKEN ตลับลูกปืนรองรับบอลสกรูแถวเดี่ยว
- BROWNING เฟืองเดี่ยวเหล็กพร้อมบูช QD สำหรับโซ่เบอร์ 60 ฟันแข็ง