PETERSEN PRODUCTS 140-4 Series ปลั๊กท่อ
สไตล์ | รุ่น | แม็กซ์ เส้นผ่าศูนย์กลาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|
A | 140-4015 | 1.95 " | ฿1,847 | |
A | 140-4020 | 2.33 " | ฿1,909 | |
A | 140-4025 | 3.19 " | ฿2,094 | |
A | 140-4030 | 3.48 " | ฿2,403 | |
A | 140-4035 | 4.15 " | ฿2,650 | |
A | 140-4040 | 4.61 " | ฿2,712 |
ปลั๊กท่อรุ่น 140-4
ปลั๊กป้องกันท่อ Petersen Products 140-4 Series ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ท่อทุกประเภทสะอาดและได้รับการปกป้อง พวกเขามีโครงสร้าง ABS / สแตนเลสเพื่อต้านทานการกัดกร่อน สารเคมี และการสึกหรอ ปลั๊กเหล่านี้ใช้งานง่ายและสามารถเสียบเข้ากับท่อขนาดตั้งแต่ 6 ถึง 60 นิ้ว มีปะเก็นนีโอพรีนสำหรับทนความร้อนและเพิ่มความยืดหยุ่น ปลั๊กท่อป้องกันการงัดแงะเหล่านี้มีอุณหภูมิในการทำงานสูงถึง 180 องศาฟาเรนไฮต์ และประแจหกเหลี่ยมขนาด 5/32 นิ้วเพื่อให้ติดตั้งและถอดได้ง่าย
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตัวยึดรีลท่อ
- เครื่องกัดและกรรไกรอากาศ
- เครื่องมือทำสวนและด้ามจับพลั่ว
- แยกขั้วต่อ Bolt
- รีเลย์ Aquastat
- Hoppers และ Cube Trucks
- เจาะสิ่วและดอกสว่านมือ
- ถั่วลิสง
- การเคลือบสีและสารเติมแต่งพิเศษ
- เคมีภัณฑ์สำหรับงานเชื่อม
- JET TOOLS เลื่อยวงเดือนหัวหมุน
- TEMPCO Cartridge Heater, 120 Volt, 10 "Leads
- WATTS วาล์วระบายอากาศอัตโนมัติทองเหลือง
- ALLEGRO SAFETY ระบบแรงดันต่ำแบบเต็มหน้ากาก
- PETERSEN PRODUCTS เปิดตัวชุดใส่กระบอกสูบ
- GORLITZ แขนขับ
- OIL SAFE ตู้เก็บของ
- BALDOR MOTOR Auger Drive Farm Duty Motors, เฟสเดียว, เมาท์หน้าแปลน
- BALDOR MOTOR มอเตอร์เบรกสั้น, หน้า C, ไม่มีเท้า, TEFC, สามเฟส
- LINN GEAR เฟืองดอกจอก ระยะพิทช์ 8 เส้นผ่านศูนย์กลาง