PETERSEN PRODUCTS 143-5 Series ปลั๊กท่อ
สไตล์ | รุ่น | แม็กซ์ เส้นผ่าศูนย์กลาง | สูงสุด ศีรษะ | แม็กซ์ ความดัน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 143-5004 | 0.43 " | ฟุต 428 | 185 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.87 " | ฿610 | |
B | 143-5005 | 0.56 " | 415 f | 180 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.87 " | ฿610 | |
B | 143-5007 | 0.87 " | ฟุต 415 | 180 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2.06 " | ฿610 | |
B | 143-5010 | 1.02 " | ฟุต 92 | 40 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2.18 " | ฿610 | |
B | 143-5012 | 1.43 " | ฟุต 258 | 112 Psi | 2.06 " | ฿734 | |
C | 143-5015 | 1.53 " | ฟุต 203 | 88 Psi | 1.87 " | ฿796 | |
D | 143-5020 | 2.06 " | ฟุต 258 | 112 Psi | 2.63 " | ฿1,043 | |
D | 143-5025 | 2.78 " | ฟุต 166 | 72 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2.75 " | ฿1,352 | |
D | 143-5030 | 3.2 " | ฟุต 65 | 28 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3.12 " | ฿1,538 | |
D | 143-5040 | 4.5 " | ฟุต 55 | 24 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3.12 " | ฿2,040 | |
D | 143-5050 | 5.19 " | ฟุต 18 | 8 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3.25 " | ฿2,781 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ท่อดับเพลิงและอะแดปเตอร์ Hydrant
- อุปกรณ์เจาะค้อน
- แบริเออร์คว้า
- ข้อต่อโซ่
- อุปกรณ์เสริมอุปกรณ์การวิจัยเซลล์
- ชั้นวางของและชั้นเก็บของ
- การกรอง
- เครื่องจ่ายเทปและอุปกรณ์สำหรับบรรจุภัณฑ์
- อุปกรณ์พันผ้ายืดและผ้ายืด
- เครื่องเย็บกล่องและเครื่องซีล
- ASCO VALVES โซลินอยด์วาล์วทองเหลือง
- GRAINGER จุกนม 2-1 / 2 นิ้วเหล็กกัลวาไนซ์
- ALPHA FITTINGS Union Y ทองเหลือง Push-fit Push
- EDWARDS SIGNALING ไฟกระพริบ
- HOFFMAN Sequestr Series Type 12 กล่องปลดการเชื่อมต่อภายนอก
- UNGER ชุดทำความสะอาดหน้าต่าง
- PRESCO PRODUCTS CO เทปติดธง
- LINN GEAR สเตอร์พร้อม AR, โซ่ 41
- HUB CITY ตลับลูกปืนแบบติดตั้งหน้าแปลน หน้าแปลน 2 โบลท์
- SMC VALVES สวิตช์ความดันซีรีส์ Ps1000