PETERSEN PRODUCTS 143-8 Series ปลั๊กเกลียว
สไตล์ | รุ่น | แม็กซ์ เส้นผ่าศูนย์กลาง | สูงสุด ศีรษะ | แม็กซ์ ความดัน | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 143-8020 | 2.46 " | ฟุต 40 | 17 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1.9 " | ฿1,043 | |
B | 143-8030-B | 3.85 " | ฟุต 30 | 13 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2.4 " | ฿1,167 | |
A | 143-8035 | 4.25 " | ฟุต 40 | 17 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 2.2 " | ฿1,352 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- คาร์บอนมอนอกไซด์และเครื่องตรวจจับควัน
- แยกขั้วต่อ Bolt
- เครื่องเคลือบดินเผา Labware
- การทดสอบการตกต่ำ
- มอเตอร์สนามบาดแผล DC
- ส่วนประกอบของระบบไฮดรอลิก
- วัสดุเครื่องจักร
- การทดสอบดิน
- สปริงส์
- น้ำมันหล่อลื่น
- APPROVED VENDOR ท่อทอลูกฟูกเส้นผ่านศูนย์กลาง 1/2 นิ้ว
- LUMAPRO หลอดไส้จิ๋ว T2 3/4, 14V
- GORLITZ ข้อศอกชาย
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน NoGo, 1 1/4-20 Un
- GRUVLOK ท่อเซกเวลด์ 22-1 / 2 องศา ข้อศอก
- ANVIL ฝาท่อ
- SLOAN ชุดหาง
- MASTER LOCK S31 แม่กุญแจเทอร์โมพลาสติกมาสเตอร์คีย์
- NIBCO เสื้อยืด DWV Street ABS
- WINSMITH ซีรี่ส์ SE Encore ขนาด E35 ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว MDJS