PETERSEN PRODUCTS 148-0 Series ปลั๊กท่อ
สไตล์ | รุ่น | ความยาวจับ | แม็กซ์ เส้นผ่าศูนย์กลาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
A | 148-0005 | 6.38 " | 0.5 " | ฿3,701 | |
B | 148-0010 | 7" | 1" | ฿3,949 | |
C | 148-0012 | 8.5 " | 1.25 " | ฿4,752 | |
D | 148-0020 | 10.5 " | 2" | ฿5,803 | |
E | 148-0030-8 | 13.5 " | 3" | ฿31,774 | |
F | 148-0025-8 | 13.5 " | 2.5 " | ฿25,963 | |
G | 148-0040-8 | 17 " | 4" | ฿30,476 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ถุงมือช่าง
- เครื่องทำความร้อนแบบ Strip
- เตียงเด็กอ่อน
- อุปกรณ์เสริมของหน่วยกักเก็บสิ่งแวดล้อมชั่วคราว
- เครื่องมือห้องปฏิบัติการ
- อุปกรณ์วัด
- ถั่วลิสง
- การจัดการสายไฟ
- การติดตั้งสถานที่อันตราย
- INNOVATIVE COMPONENTS ขนาดเกลียว 1/4 "Snap Lock สามง่ามลูกบิด
- APPROVED VENDOR กดบนข้อต่อท่อ Hose Barb
- APPROVED VENDOR ฝาปิดรูก๊อกเส้นผ่านศูนย์กลางท่อ 1/2 นิ้ว
- CLEVELAND VIBRATOR CO. เครื่องสั่นแบบนิวเมติก
- VERMONT GAGE เกจวัดเกลียวมาตรฐาน 3-48 Unc
- CHERNE ปลั๊กบอลทดสอบยาว MS2
- EATON Smartwire-DT Series โมดูลดิจิทัล
- MR. CHAIN เสาตอม่อสำหรับงานหนัก
- TSUBAKI ระบบล็อคกำลัง AE Metric Series
- BALDOR / DODGE SXV, หน้าแปลนสี่โบลท์, ตลับลูกปืน