PNEUMADYNE INC วาล์วสลับ
สไตล์ | รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร | ประเภทการเชื่อมต่อ | ประเภทการจัดการ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดท่อ | วัสดุต้นกำเนิด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | C032021 | 303 สแตนเลส | . 27 | UNF | สลับ | 2.13 " | 10-32 | เหล็กสแตนเลส 303 | ฿4,131 | |
B | F0-30 1- | อลูมิเนียม / ทองเหลือง | . 24 | NPT | สลับ | 2.16 " | 1/8 x 10-32 | ทองเหลือง | ฿1,380 | |
C | F11-30 44- | อลูมิเนียม / ทองเหลือง | . 29 | เอฟเอ็นพีที | สลับ | 2.43 " | 1/8 | ทองเหลือง | ฿2,992 | |
D | F11-30 66- | อลูมิเนียม / ทองเหลือง | . 29 | ดันเข้าไป | สลับ | 2.54 " | 1 / 4 " | ทองเหลือง | ฿3,032 | |
E | C040103 | อลูมิเนียม / ทองเหลือง | . 42 | NPT | สลับพลาสติกกลับสปริง | 2.1 " | 1/8 | ทองเหลือง | ฿2,161 | |
F | C040403 | อลูมิเนียม / ทองเหลือง | . 42 | NPT | สลับพลาสติกกลับสปริง | 2.1 " | 1/8 | ทองเหลือง | ฿2,649 | |
G | H0-30 1- | อลูมิเนียม / ทองเหลือง | . 24 | NPT x มาตรฐาน | สลับ | 2.16 " | 1/8 x 10-32 | ทองเหลือง | ฿1,331 | |
H | H11-30 44- | อลูมิเนียม / ทองเหลือง | . 29 | เอฟเอ็นพีที | สลับ | 2.43 " | 1/8 | ทองเหลือง | ฿2,925 | |
I | H11-30 66- | อลูมิเนียม / ทองเหลือง | . 29 | ดันเข้าไป | สลับ | 2.54 " | 1 / 4 " | ทองเหลือง | ฿2,936 | |
J | C040101 | อลูมิเนียม / ทองเหลือง | . 42 | NPT | สลับพลาสติกที่ถูกกักขัง | 2.1 " | 1/8 | ทองเหลือง | ฿2,108 | |
K | C040401 | อลูมิเนียม / ทองเหลือง | . 42 | NPT | สลับพลาสติกที่ถูกกักขัง | 2.1 " | 1/8 | ทองเหลือง | ฿2,626 | |
L | C030103 | ทองเหลือง | .2 | UNF | สลับพลาสติกกลับสปริง | 1.71 " | 10-32 | ทองเหลือง | ฿1,413 | |
M | C030101 | ทองเหลือง | .2 | UNF | สลับพลาสติกที่ถูกกักขัง | 1.71 " | 10-32 | ทองเหลือง | ฿1,272 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- มอเตอร์แบริ่งหน่วย
- ส่วนประกอบ Faceshield
- เครื่องขยายเสียง PA
- สารเจือจาง
- สายพานไดรฟ์เดี่ยว Inlet Square Housing Blowers
- เครื่องทำน้ำอุ่น
- ซ็อกเก็ตผลกระทบและบิต
- ยาจกและผ้าเช็ดทำความสะอาด
- พัดลมและอุปกรณ์พิเศษ
- สายรัดและ Hydrants
- APPROVED VENDOR Single Cut Carbide Bur รวมถึงรูปทรงปลายเรียวรัศมี
- JONARD Probe Pick 10 ชิ้น
- APOLLO VALVES 75-100 ซีรี่ส์ล็อคบอลวาล์วบรอนซ์
- SPEARS VALVES EverTUFF TURF PVC ลดประเดิม, ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต x ซ็อกเก็ต
- WRIGHT TOOL ประแจปากตายกล่องเมตริก ออฟเซ็ตมาตรฐาน 12 แฉก
- GASTON MILLE พื้นรองเท้าแบบสบาย ๆ
- JUSTRITE เขื่อนกั้นน้ำหกรั่วไหล
- VESTIL อุปกรณ์ติดเทปพันพื้นซีรีส์ TPA
- BALDOR / DODGE ช่อง Ultra Kleen Wide รองรับเฟรม