POWER FIRST On / On Rocker Switch
สวิตช์โยกเปิด/เปิด PowerFirst ใช้เพื่อควบคุมการไหลของพลังงานไฟฟ้าในระบบแสงสว่าง การควบคุมมอเตอร์ และการใช้งานในยานยนต์ พวกเขามีอินเทอร์เฟซที่เชื่อถือได้สำหรับการควบคุมการจ่ายไฟให้กับอุปกรณ์และการจัดการระบบไฟฟ้า
สไตล์ | รุ่น | คะแนนการติดต่อ AC | รูปแบบการติดต่อ | HP | รูติดตั้ง | จำนวนการเชื่อมต่อ | อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย | ขั้ว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 29FG 31 | 20A @ 125 / 250V | ปปส | 2 @ 125/250 โวลต์ | 0.87 "x 1.16" | 6 | 32 องศาถึง 149 องศา F | แท็บ Quick Connect 1/4 " | ฿421 | |
B | 2lne4 | 20A ที่ 125V, 15A @ 250V | สพท | 1-1/2 @ 110/250 โวลต์ | 0.83 "x 1.45" | 3 | 32 องศาถึง 104 องศา F | สกรู | ฿50 | |
C | 2lne6 | 20A ที่ 125V, 15A @ 250V | สพท | 1-1/2 @ 110/250 โวลต์ | 0.83 "x 1.45" | 3 | 32 องศาถึง 104 องศา F | สกรู | ฿107 | |
D | 2lne2 | 20A ที่ 125V, 15A @ 250V | สพท | 1-1/2 @ 110/250 โวลต์ | 0.83 "x 1.45" | 3 | 32 องศาถึง 104 องศา F | สกรู | ฿265 | |
E | 2 ลิตร 6 | 20A ที่ 125V, 15A @ 250V | ปปส | 2 @ 110/250 โวลต์ | 0.83 "x 1.45" | 6 | 32 องศาถึง 104 องศา F | สกรู | ฿182 | |
F | 2 ลิตร 7 | 20A ที่ 125V, 15A @ 250V | ปปส | 2 @ 110/250 โวลต์ | 0.83 "x 1.45" | 6 | 32 องศาถึง 104 องศา F | แท็บ Quick Connect 1/4 " | ฿599 | |
G | 2 ลิตร 8 | 20A ที่ 125V, 15A @ 250V | ปปส | 2 @ 110/250 โวลต์ | 0.83 "x 1.45" | 6 | 32 องศาถึง 104 องศา F | สกรู | ฿308 | |
H | 2LNH2 | 20A ที่ 125V, 15A @ 250V | ปปส | 2 @ 110/250 โวลต์ | 0.83 "x 1.45" | 6 | 32 องศาถึง 104 องศา F | แท็บ Quick Connect 1/4 " | ฿182 | |
I | 2lne5 | 20A ที่ 125V, 15A @ 250V | สพท | 1-1/2 @ 110/250 โวลต์ | 0.83 "x 1.45" | 3 | 32 องศาถึง 104 องศา F | แท็บ Quick Connect 1/4 " | ฿265 | |
J | 2lne7 | 20A ที่ 125V, 15A @ 250V | สพท | 1-1/2 @ 110/250 โวลต์ | 0.83 "x 1.45" | 3 | 32 องศาถึง 104 องศา F | แท็บ Quick Connect 1/4 " | ฿107 | |
I | 2 ลิตร 9 | 20A ที่ 125V, 15A @ 250V | ปปส | 2 @ 110/250 โวลต์ | 0.83 "x 1.45" | 6 | 32 องศาถึง 104 องศา F | แท็บ Quick Connect 1/4 " | ฿460 | |
K | 2LNH1 | 20A ที่ 125V, 15A @ 250V | ปปส | 2 @ 110/250 โวลต์ | 0.83 "x 1.45" | 6 | 32 องศาถึง 104 องศา F | สกรู | ฿182 |
คุณสมบัติ
- สวิตช์โยกเหล่านี้มีรูปแบบหน้าสัมผัส SPDT / DPDT สำหรับการทำงานไฟฟ้าแรงสูงและกระแสไฟฟ้า
- มีขั้วต่อแท็บแบบสกรู/แบบเชื่อมต่อด่วนเพื่อการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยและง่ายดาย
- มีฟังก์ชันสวิตช์เปิด-ปิดสำหรับควบคุมอุปกรณ์สองเครื่องตามลำดับ
มาตรฐานและการอนุมัติ
- CE
- UL
- TUV
คำถามที่พบบ่อย
ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในขณะที่เลือกสวิตช์โยกเหล่านี้มีอะไรบ้าง
- พิจารณาข้อกำหนดด้านแรงดันและกระแสสูงสุดในการใช้งานของคุณ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการกำหนดค่าหน้าสัมผัสสวิตช์ตรงกับความต้องการของวงจรของคุณ
- เลือกสวิตช์ที่มีรูปแบบการติดตั้งที่เหมาะกับความต้องการในการติดตั้งของคุณ
- เลือกสวิตช์ที่สามารถทนต่อสภาพแวดล้อมได้
แบบฟอร์มติดต่อ DPDT และ SPDT แตกต่างกันอย่างไร?
สวิตช์ DPDT มาพร้อมกับหน้าสัมผัสสองชุด โดยแต่ละชุดมีตำแหน่งที่เป็นไปได้สองตำแหน่ง และสวิตช์ SPDT มีชุดหน้าสัมผัสเดียวที่มีตำแหน่งที่เป็นไปได้สองตำแหน่งเท่านั้น สวิตช์ DPDT สามารถควบคุมวงจรสองวงจรแยกกัน และสามารถปรับให้เป็นหนึ่งในสองตำแหน่งสำหรับแต่ละวงจรได้ ในทางกลับกัน สวิตช์ SPDT สามารถควบคุมวงจรเดียวเท่านั้นในขณะที่ตั้งค่าไว้ที่ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งจากสองตำแหน่ง
อะไรคือความแตกต่างระหว่างสวิตช์โยกเปิด/เปิดและเปิด/ปิด?
สวิตช์โยกเปิด/เปิดมีตำแหน่งเปิดสองตำแหน่ง ทำให้สามารถสลับระหว่างวงจรสองวงจรที่แยกจากกัน ในขณะที่สวิตช์โยกเปิด/ปิดมีตำแหน่งเปิดเพียงตำแหน่งเดียวและสามารถเปิดหรือปิดวงจรเดียวได้อย่างง่ายดาย
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดกั้นแบบใช้แล้วทิ้ง
- คีมจับและล็อคแหวน
- แคมและร่องฟิตติ้ง
- ตัวควบคุมถังแก๊ส
- ชุดอุปกรณ์ดึงสายเคเบิล
- ชั้นวางของและชั้นเก็บของ
- แม่เหล็กและแถบแม่เหล็ก
- อุปกรณ์ท่าเรือ
- การเคลือบสีและสารเติมแต่งพิเศษ
- คูลเลอร์น้ำมัน
- AKRO-MILS 35225 กระเป๋าซ้อนและซ้อน
- APPROVED VENDOR Guard Rail Post คู่
- VOLLRATH กระทะขนาดเต็ม
- BUSSMANN LPS-RK ฟิวส์หน่วงเวลา, องค์ประกอบคู่, 600 VAC/300 VDC
- PALMGREN หน้าที่ปกติ Extra Deep Throat C-Clamp/Copper Spindles
- THOMAS & BETTS GUAX ซีรี่ส์ ตัวเครื่อง/ฝาครอบ
- GROTE ไฟหน้า
- GATES ปลดบูชอย่างรวดเร็ว
- ALLEGRO SAFETY ขายึดสวิงอาร์ม
- GROVE GEAR ซีรีส์ NH, สไตล์ H-H1, ขนาด 826, ตัวลดเกียร์ตัวหนอนของ Ironman Narrow