PRECISION BRAND อาร์เบอร์ชิม 0.0070/0.0075 ld
สไตล์ | รุ่น | ความหนา | ภายใน Dia | ภายใน Dia ความอดทน | ความอดทนความหนา | วัสดุ | ภายนอก Dia. | ภายนอก Dia. ความอดทน | ความแข็ง Rockwell | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 25228 | 0.178mm | 1.125 " | +0.011 " | +/- 0.00075 " | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ | 1.625 " | +/- 0.002 " | B90 | ฿759 | |
B | 25448 | 0.178mm | 1.500 " | +0.011 " | +/- 0.00075 " | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ | 2.125 " | +/- 0.002 " | B90 | ฿825 | |
B | 25148 | 0.178mm | 0.625 " | +0.011 " | +/- 0.00075 " | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ | 1" | +/- 0.002 " | B90 | ฿626 | |
B | 25248 | 0.178mm | 1.25 " | +0.011 " | +/- 0.00075 " | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ | 1.75 " | +/- 0.002 " | B90 | ฿759 | |
A | 25268 | 0.178mm | 1.375 " | +0.011 " | +/- 0.00075 " | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ | 1.875 " | +/- 0.002 " | B90 | ฿847 | |
B | 25108 | 0.178mm | 0.375 " | +0.011 " | +/- 0.00075 " | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ | 0.625 " | +/- 0.002 " | B90 | ฿482 | |
B | 25168 | 0.178mm | 0.750 " | +0.011 " | +/- 0.00075 " | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ | 1.125 " | +/- 0.002 " | B90 | ฿639 | |
B | 25188 | 0.178mm | 0.875 " | +0.011 " | +/- 0.00075 " | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ | 1.375 " | +/- 0.002 " | B90 | ฿702 | |
B | 25128 | 0.178mm | 0.500 " | +0.011 " | +/- 0.00075 " | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ | 0.75 " | +/- 0.002 " | B90 | ฿443 | |
A | 25308 | 0.178mm | 1.75 " | +0.011 " | +/- 0.00075 " | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ | 2.75 " | +/- 0.002 " | B90 | ฿1,111 | |
A | 44777 | 0.191mm | 1.000 " | +0.015 " | +/- 0.000375 " | พีวีซี | 1.5 " | +/- 0.005 " | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | ฿1,368 | |
A | 44763 | 0.191mm | 0.875 " | +0.015 " | +/- 0.000375 " | พีวีซี | 1.375 " | +/- 0.005 " | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | ฿1,351 | |
A | 44749 | 0.191mm | 0.750 " | +0.015 " | +/- 0.000375 " | พีวีซี | 1.125 " | +/- 0.005 " | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | ฿1,367 | |
A | 44735 | 0.191mm | 0.625 " | +0.015 " | +/- 0.000375 " | พีวีซี | 1" | +/- 0.005 " | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | ฿1,334 | |
A | 44847 | 0.191mm | 1.75 " | +0.015 " | +/- 0.000375 " | พีวีซี | 2.75 " | +/- 0.005 " | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | ฿1,516 | |
A | 44721 | 0.191mm | 0.500 " | +0.015 " | +/- 0.000375 " | พีวีซี | 0.75 " | +/- 0.005 " | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | ฿1,372 | |
A | 44833 | 0.191mm | 1.500 " | +0.015 " | +/- 0.000375 " | พีวีซี | 2.125 " | +/- 0.005 " | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | ฿1,335 | |
A | 44819 | 0.191mm | 1.375 " | +0.015 " | +/- 0.000375 " | พีวีซี | 1.875 " | +/- 0.005 " | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | ฿1,380 | |
A | 44861 | 0.191mm | 2" | +0.015 " | +/- 0.000375 " | พีวีซี | 2.75 " | +/- 0.005 " | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | ฿1,480 | |
A | 44791 | 0.191mm | 1.125 " | +0.015 " | +/- 0.000375 " | พีวีซี | 1.625 " | +/- 0.005 " | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | ฿1,451 | |
A | 44805 | 0.191mm | 1.25 " | +0.015 " | +/- 0.000375 " | พีวีซี | 1.75 " | +/- 0.005 " | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | ฿1,356 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ส่วนประกอบของนักบินและระบบจุดระเบิด
- สถานีควบคุมจี้
- งัดบาร์คันโยก Dollies
- ที่จับบรรเทาความเครียด
- เลื่อยแผง
- อุปกรณ์เครื่องมือเครื่องจักร
- การควบคุม HVAC
- พัดลมระบายความร้อนและอุปกรณ์เสริม
- ปั๊ม
- รถเข็นจัดเก็บและขนส่ง
- REVVO ล้อหมุนล้อคู่
- ACCUFORM SIGNS ฉลากความปลอดภัย
- MASTER LOCK แม่เหล็กคำแนะนำ
- GROTE ผมเปียนำ
- ROBERTSHAW เทอร์โมคัปเปิลทดแทน
- BUSSMANN ฟิวส์ชนิดพิเศษของ TPL Series
- BASCO ฝาถังพลาสติก สีส้ม 12-1/4 นิ้ว
- SECURALL PRODUCTS M100 Series Type 2 ตู้บรรจุสารระเบิด
- BALDOR / DODGE สายพาน V แคบ 5V
- WEG ชุดติดตั้ง