PRECISION BRAND แผ่นชิมอาร์เบอร์ 0.0150 รหัสสินค้า
สไตล์ | รุ่น | ความอดทนความหนา | ภายใน Dia | ภายใน Dia ความอดทน | วัสดุ | ภายนอก Dia. | ภายนอก Dia. ความอดทน | ความแข็ง Rockwell | ความต้านแรงดึง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 44864 | +/- 0.00075 " | 2" | +0.015 " | พีวีซี | 2.75 " | +/- 0.005 " | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 6600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,525 | |
A | 44738 | +/- 0.00075 " | 0.625 " | +0.015 " | พีวีซี | 1" | +/- 0.005 " | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 6600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,333 | |
B | 44850 | +/- 0.00075 " | 1.75 " | +0.015 " | พีวีซี | 2.75 " | +/- 0.005 " | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 6600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,523 | |
A | 44836 | +/- 0.00075 " | 1.500 " | +0.015 " | พีวีซี | 2.125 " | +/- 0.005 " | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 6600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,406 | |
A | 44822 | +/- 0.00075 " | 1.375 " | +0.015 " | พีวีซี | 1.875 " | +/- 0.005 " | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 6600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,362 | |
B | 44808 | +/- 0.00075 " | 1.25 " | +0.015 " | พีวีซี | 1.75 " | +/- 0.005 " | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 6600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,333 | |
B | 44794 | +/- 0.00075 " | 1.125 " | +0.015 " | พีวีซี | 1.625 " | +/- 0.005 " | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 6600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,424 | |
B | 44780 | +/- 0.00075 " | 1.000 " | +0.015 " | พีวีซี | 1.5 " | +/- 0.005 " | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 6600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,355 | |
B | 44766 | +/- 0.00075 " | 0.875 " | +0.015 " | พีวีซี | 1.375 " | +/- 0.005 " | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 6600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,333 | |
B | 44752 | +/- 0.00075 " | 0.750 " | +0.015 " | พีวีซี | 1.125 " | +/- 0.005 " | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 6600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,412 | |
B | 44724 | +/- 0.00075 " | 0.500 " | +0.015 " | พีวีซี | 0.75 " | +/- 0.005 " | ไม่ได้รับการจัดอันดับ | 6600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,404 | |
C | 25152 | +/- 0.001 " | 0.625 " | +0.011 " | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ | 1" | +/- 0.002 " | B90 | 80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿505 | |
C | 25452 | +/- 0.001 " | 1.500 " | +0.011 " | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ | 2.125 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿855 | |
C | 25312 | +/- 0.001 " | 1.75 " | +0.011 " | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ | 2.75 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿943 | |
C | 25272 | +/- 0.001 " | 1.375 " | +0.011 " | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ | 1.875 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿697 | |
C | 25252 | +/- 0.001 " | 1.25 " | +0.011 " | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ | 1.75 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿717 | |
C | 25232 | +/- 0.001 " | 1.125 " | +0.011 " | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ | 1.625 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿656 | |
C | 25192 | +/- 0.001 " | 0.875 " | +0.011 " | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ | 1.375 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿603 | |
C | 25172 | +/- 0.001 " | 0.750 " | +0.011 " | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ | 1.125 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿551 | |
C | 25132 | +/- 0.001 " | 0.500 " | +0.011 " | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ | 0.75 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿448 | |
C | 25112 | +/- 0.001 " | 0.375 " | +0.011 " | เหล็กกล้าคาร์บอนต่ำ | 0.625 " | +/- 0.002 " | B90 | 80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿448 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์ยกวัสดุด้วยตนเอง
- แผ่นร้อนในห้องปฏิบัติการ
- เครื่องดูดควันและเครื่องช่วยหายใจ
- หุ้นมุมพลาสติก
- อุปกรณ์ทำความสะอาดอัลตราโซนิก
- ท่อนิวเมติกส์
- อุปกรณ์มอเตอร์
- การป้องกันส่วนโค้งแฟลช
- ปั๊ม
- วงเล็บและวงเล็บ
- APPROVED VENDOR Slack Adjuster อัตโนมัติ
- GORLITZ Couplers หญิง
- SPEARS VALVES ฝาครอบ FlameGuard CPVC
- BALDOR MOTOR มอเตอร์สามเฟส, หน้า C, ติดตั้งที่เท้า, ปิดสนิท
- MARTIN SPROCKET ซ็อกเก็ตผลกระทบมาตรฐานเมตริกไดรฟ์ 3/8 นิ้ว 6 จุด
- HAYWARD หน้าจอวาล์ว
- HUMBOLDT Adam Core Balance แบบพกพาขนาดกะทัดรัด
- TB WOODS สายพานซิงโครนัสพิทช์ 5 มม
- GROVE GEAR ซีรีส์ EL สไตล์ BMQ-D ขนาด 852 เฟืองตัวหนอนอะลูมิเนียม
- GROVE GEAR ซีรีย์ GR ขนาด 842 ตัวลดเกียร์หนอนไอรอนแมน